Масло для тех. обслуговування Multi
Масло для тех. обслуговування Multi
Масло для тех. обслуговування Multi
Версії товару Масло для тех. обслуговування Multi
Технічна інформація
| Температура обробки, балон, мін. | - 10 °С |
| Температура обробки, балон, мін./макс. | від -10 до 40 °C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вага вмісту | 255 г |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -30 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 30 сСт |
| Температура використання балону, макс. | 40 °C |
| Температура обробки, балон, макс. | 40 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Вміст ЛОС (CH) | 76,57 г/л |
| Температура займання, мін. | -80 °C |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Не містить біле / мінеральне масло | Ні |
| Колір | Світло-жовтий, прозорий |
| Сумісність матеріалів | Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, Тканина з епоксидного скла, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR |
| Тип розпилювальної головки | Стандартна розпилювальна головка |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
Технічна інформація
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Температура займання, мін. | 24 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -30 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 30 сСт |
| Вага вмісту | 3975 г |
| Вміст | 5 л |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Тип упаковки | Каністра |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Не містить біле / мінеральне масло | Ні |
| Колір | Світло-жовтий, прозорий |
| Сумісність матеріалів | Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, Тканина з епоксидного скла, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
Технічна інформація
| Вага вмісту | 109 г |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Вміст | 150 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Кінематична в'язкість базової оливи | 29,5 сСт |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -30 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за кімнатної температури |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Не містить кислоти | Так |
Топ товарів, що купуються
Відгуки
| ⭐ Категорія товарів | Масло для тех. обслуговування Multi |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 225 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 3499.98 грн |
Масло для технічного обслуговування Wurth Multi - це універсальний продукт, який знаходить своє застосування в різних галузях обслуговування та ремонту. Ось кілька важливих аспектів, які пояснюють, чому варто звернути увагу на це масло:
1. Багатоцільове застосування: Олія Wurth Multi надає вам можливість змащувати, обслуговувати та захищати різноманітні механічні та електричні деталі. Це ідеальне рішення для усунення заїдань, мастила підшипників, захисту від корозії, розблокування деталей та багатьох інших завдань.
2. Чудове проникнення: Однією з основних особливостей масла Wurth Multi є його відмінне проникнення у важкодоступні місця. Це дозволяє навіть за максимально складних умов досягти деталей, які потребують обслуговування або мастила.
3. Захист від корозії: Масло надає надійний захист металевих деталей від корозії. Це особливо важливо для обладнання, яке експлуатується в агресивних середовищах, що піддаються впливу вологи та агресивних хімічних речовин.
4. Простота використання: Олія Wurth Multi легко наноситься на поверхні та швидко проникає в деталі. Це робить його зручним інструментом для швидкого та ефективного технічного обслуговування.
5. Довговічність та надійність: Wurth - це відомий виробник, і їх продукти відрізняються якістю та надійністю. Олія Multi розроблена з урахуванням вищих стандартів, що гарантує тривалий термін служби та надійність.
У результаті, масло для технічного обслуговування Wurth Multi - це універсальне рішення для різноманітних завдань у світі ремонту та обслуговування, і воно заслуговує на увагу завдяки своїй ефективності та простоті використання.
Масло для технічного обслуговування Wurth Multi призначене для багатоцільового застосування, і його використання може змінюватись в залежності від конкретного завдання.
Ось кілька порад щодо використання цього продукту:
-
Змащування та обслуговування підшипників та механічних деталей: Олія Multi відмінно підходить для змащування підшипників, шарнірів, заслінок, замків та інших механічних деталей. Наносите невелику кількість олії на місця, що вимагають обслуговування, щоб забезпечити їх безперебійну роботу.
-
Захист від корозії: Якщо ви хочете захистити металеві деталі від корозії, нанесіть масло Multi на поверхню. Воно утворює захисний шар, запобігаючи впливу вологи та агресивних хімічних речовин.
-
Розблокування заїдань: Якщо у вас є деталі, що заїхали або застрягли, масло Multi може допомогти їх розблокувати. Проникнувши в місце заїдання, масло пом'якшить та полегшить рух деталей.
-
Догляд за електричним обладнанням: Масло можна використовувати для обслуговування та змащення роз'ємів, контактів та інших електричних деталей. Воно допомагає прибрати оксиди та запобігає корозії.
-
Продовження терміну служби інструментів: Застосування масла Multi на ріжучі, свердлильні та ріжучі інструменти допомагає зменшити знос і збільшити їх термін служби.
-
Очищення та змащення пневматичного інструменту: Масло можна використовувати для змащування та очищення пневматичних інструментів, таких як пневмодрилі, степлери та ін.
Щоб використовувати масло Wurth Multi, нанесіть його на вимагають обслуговування або змащення поверхні і дайте йому час проникнути та зробити свою роботу. При цьому слід дотримуватися стандартних заходів безпеки, таких як уникати контакту зі шкірою та очима, а також зберігати масло в надійному місці, далеко від дітей та джерел тепла.