Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Спрей універсальний MULTI, 400 ml
Фото - 1 - Спрей універсальний MULTI, 400 ml
Video thumbnail for Спрей універсальний MULTI, 400 ml

Спрей універсальний MULTI, 400 ml (089305540)

7 відгуків Написати відгук
Спрей Wurth універсальний Multi 400мл Проникаюча рідина, усунення скрипу, мастило замків, не замерзає 400мл
Номер товару 089305540
В наявності
Ціна:
360 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
MULTI - багатофункціональний засіб №1 у Німеччині, технічний аерозоль універсального призначення, унікальний продукт, який позбавить вас безлічі проблем!

Змащує деталі, очищує їх та консервує
  • Змащує дверні замки, петлі, ланцюги і засувки
  • Усуває скрипіння й рипіння і відновлює ковзкі властивості заблокованих і заклинених деталей
  • Очищає й консервує пластикові та металеві деталі, такі як обшивка та корпуси агрегатів
  • Проникає в механізми, вивільняючи заіржавілі деталі
  • Легко видаляє жир, бітумні плями або залишки клею
Розчиняє іржу та захищає від корозії навіть у найбільш екстремальних умовах
  • Послаблює іржаві болти, фітинги, гвинти, гайки, муфти, троси, вали, замки тощо
  • Витісняє вологу й утворює захисний бар'єр проти вогкості
  • Проникає та витісняє вологу в електричних та електронних системах
  • Запобігає корозії металевих і електричних вузлів, кабельних з'єднань, реле, вилок, муфт тощо
  • Запобігає замерзанню циліндрів замків
Не містить смол, кислот і силікону Не пошкоджує гуму, лакофарбове покриття й пластик
Температура обробки, балон, мін. - 10 °С
Температура обробки, балон, мін./макс. від -10 до 40 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 130 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 255 г
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -30 ­ 130 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Кінематична в'язкість базової оливи 30 сСт
Температура використання балону, макс. 40 °C
Температура обробки, балон, макс. 40 °C
Вміст 400 мл
Вміст ЛОС (CH) 76,57 г/л
Температура займання, мін. -80 °C
Тип упаковки Аерозольний балон
Умови зберігання з моменту виробництва за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Не містить біле / мінеральне масло Ні
Колір Світло-жовтий, прозорий
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, Тканина з епоксидного скла, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR
Тип розпилювальної головки Стандартна розпилювальна головка
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Сфера застосування:
  • Використовують як розчинник іржі, для змащення деталей та усунення скрипу, для зменшення тертя і зносу.
  • Також використовують як ефективний очисник від бруду, залишків жиру та мастил. Забезпечує захист від корозії.
  • Має оптимальні адгезійні властивості металів. Тонка в'язка захисна плівка запобігає потраплянню вологи навіть у мікро нерівності поверхні і таким чином ефективно захищає від іржі та корозії.
  • Контактний спрей. Водо- і вологовідштовхувальні властивості та видатні повзучі властивості підвищують електропровідність.

Інструкції
Перед використанням струсіть балончик, розпорошіть на деталі і дайте йому можливіть просочитися в поверхню. Після використання розпилюйте банку догори дном, поки вона не спорожнить.
Роман 05.07.2022

1 в 1 как WD-40, только обьем больше. Пользуюсь буквально везде

Анатолій 04.08.2022

Доброго дня привозили такий з Польщі, дуже класна штука, двері в авто квартирі, велосипед, навіть консервував пороги ним, як закінчиться замовлю ще

Ігор 03.03.2023

Купую для свердління, для тесту спробував на велосипеді для цепі, начебто навощило добре

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Дмитро 16.01.2024

Викоистовую в якості захисту від вологи інструменту в гаражі, бензопили, верстату, газонокосарки та ін. чудовий результат, на весні все як новеньке і без іржі.

Андрей 17.04.2024

Смазывает, очищает, защищает от ржавчины – этот спрей просто творит чудеса! Особенно нравится его удобная насадка, которая позволяет наносить средство точечно.

Федор 16.04.2024

Он выручал меня уже много раз: от заедания замков до скрипа петель. Спрей отлично проникает в труднодоступные места и быстро решает проблему. Еще один плюс – он не оставляет следов, что важно для меня.

Показано з 1 по 6 із 7 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Спрей універсальний MULTI, 400 ml - відео
Опис arrow_down
MULTI - багатофункціональний засіб №1 у Німеччині, технічний аерозоль універсального призначення, унікальний продукт, який позбавить вас безлічі проблем!

Змащує деталі, очищує їх та консервує
  • Змащує дверні замки, петлі, ланцюги і засувки
  • Усуває скрипіння й рипіння і відновлює ковзкі властивості заблокованих і заклинених деталей
  • Очищає й консервує пластикові та металеві деталі, такі як обшивка та корпуси агрегатів
  • Проникає в механізми, вивільняючи заіржавілі деталі
  • Легко видаляє жир, бітумні плями або залишки клею
Розчиняє іржу та захищає від корозії навіть у найбільш екстремальних умовах
  • Послаблює іржаві болти, фітинги, гвинти, гайки, муфти, троси, вали, замки тощо
  • Витісняє вологу й утворює захисний бар'єр проти вогкості
  • Проникає та витісняє вологу в електричних та електронних системах
  • Запобігає корозії металевих і електричних вузлів, кабельних з'єднань, реле, вилок, муфт тощо
  • Запобігає замерзанню циліндрів замків
Не містить смол, кислот і силікону Не пошкоджує гуму, лакофарбове покриття й пластик
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Температура обробки, балон, мін. - 10 °С
Температура обробки, балон, мін./макс. від -10 до 40 °C
Температурний діапазон застосування, макс. 130 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 255 г
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -30 ­ 130 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Кінематична в'язкість базової оливи 30 сСт
Температура використання балону, макс. 40 °C
Температура обробки, балон, макс. 40 °C
Вміст 400 мл
Вміст ЛОС (CH) 76,57 г/л
Температура займання, мін. -80 °C
Тип упаковки Аерозольний балон
Умови зберігання з моменту виробництва за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Хімічна основа Мінеральна олія
Не містить біле / мінеральне масло Ні
Колір Світло-жовтий, прозорий
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові метали, Нержавіюча сталь, Тканина з епоксидного скла, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR
Тип розпилювальної головки Стандартна розпилювальна головка
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
  • Використовують як розчинник іржі, для змащення деталей та усунення скрипу, для зменшення тертя і зносу.
  • Також використовують як ефективний очисник від бруду, залишків жиру та мастил. Забезпечує захист від корозії.
  • Має оптимальні адгезійні властивості металів. Тонка в'язка захисна плівка запобігає потраплянню вологи навіть у мікро нерівності поверхні і таким чином ефективно захищає від іржі та корозії.
  • Контактний спрей. Водо- і вологовідштовхувальні властивості та видатні повзучі властивості підвищують електропровідність.

Інструкції
Перед використанням струсіть балончик, розпорошіть на деталі і дайте йому можливіть просочитися в поверхню. Після використання розпилюйте банку догори дном, поки вона не спорожнить.
Відгуків (7) arrow_down
Роман 05.07.2022

1 в 1 как WD-40, только обьем больше. Пользуюсь буквально везде

Анатолій 04.08.2022

Доброго дня привозили такий з Польщі, дуже класна штука, двері в авто квартирі, велосипед, навіть консервував пороги ним, як закінчиться замовлю ще

Ігор 03.03.2023

Купую для свердління, для тесту спробував на велосипеді для цепі, начебто навощило добре

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Дмитро 16.01.2024

Викоистовую в якості захисту від вологи інструменту в гаражі, бензопили, верстату, газонокосарки та ін. чудовий результат, на весні все як новеньке і без іржі.

Андрей 17.04.2024

Смазывает, очищает, защищает от ржавчины – этот спрей просто творит чудеса! Особенно нравится его удобная насадка, которая позволяет наносить средство точечно.

Федор 16.04.2024

Он выручал меня уже много раз: от заедания замков до скрипа петель. Спрей отлично проникает в труднодоступные места и быстро решает проблему. Еще один плюс – он не оставляет следов, что важно для меня.

Показано з 1 по 6 із 7 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
252 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити