Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніпель ET-G1/2IN
Фото - 2 - Ніпель ET-G1/2IN
Фото - 1 - Ніпель ET-G1/2IN
Фото - 2 - Ніпель ET-G1/2IN

Ніпель ET-G1/2IN (06992112)

Ніпель з зовнішньою різьбою, пневматичний, латунь, G 1/2" -арт. 06992112
Номер товару 06992112
В наявності
Ціна:
252 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Латунний пневматичний ніпель із зовнішньою різьбою G 1/2" для під’єднання елементів пневмосистем

MS58 — високоякісна латунь із оптимальним вмістом міді (58%) та свинцю (3%), що забезпечує відмінну оброблюваність, міцність, корозійну стійкість та довговічність різьбових пневматичних з’єднань

  • Забезпечує герметичне й стабільне різьбове з’єднання
  • Підходить для під’єднання до пневматичних муфт plug‑in та різьбових розгалужень
  • Висока точність механічної обробки для чистої різьби без задирок
  • Придатний для роботи в сервісних, промислових та майстерневих пневмолініях
  • Температурна витривалість — від -20°C до +100°C
Ширина зіву ключа (SW) 24 мм
Довжина (L) 35 мм
Термостійкість, мін./макс. від -20 до 100 °C
Покриття З латунним покриттям
Матеріал Латунь
З'єднувальна різьба НР G 1/2 дюйма
Тиск, макс. 35 бар

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Латунний пневматичний ніпель із зовнішньою різьбою G 1/2" для під’єднання елементів пневмосистем

MS58 — високоякісна латунь із оптимальним вмістом міді (58%) та свинцю (3%), що забезпечує відмінну оброблюваність, міцність, корозійну стійкість та довговічність різьбових пневматичних з’єднань

  • Забезпечує герметичне й стабільне різьбове з’єднання
  • Підходить для під’єднання до пневматичних муфт plug‑in та різьбових розгалужень
  • Висока точність механічної обробки для чистої різьби без задирок
  • Придатний для роботи в сервісних, промислових та майстерневих пневмолініях
  • Температурна витривалість — від -20°C до +100°C
Характеристики arrow_down
Ширина зіву ключа (SW) 24 мм
Довжина (L) 35 мм
Термостійкість, мін./макс. від -20 до 100 °C
Покриття З латунним покриттям
Матеріал Латунь
З'єднувальна різьба НР G 1/2 дюйма
Тиск, макс. 35 бар
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
192 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити