Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 2 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 3 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 4 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 5 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 6 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 1 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 2 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 3 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 4 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 5 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml
Фото - 6 - Спрей MULTI PLUS, 400 ml

Спрей MULTI PLUS, 400 ml (0893056000)

Спрей мультифункціональний MULTI PLUS, з нітридом бору, 400 мл
Номер товару 0893056000
В наявності
Ціна:
813.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Високоефективний мультифункціональний спрей із багатофункціональною розпилювальною головкою для універсального застосування

Універсальне використання та захист

  • Універсальний синтетичний високопродуктивний засіб для багатьох сфер застосування
  • Усуває скрипи та шум, змащує деталі, що заїдають або заклинили
  • Очищає та захищає пластикові та металеві елементи, наприклад панелі чи корпуси
  • Змащує замки, петлі, втулки, ланцюги та дверні механізми
  • Мультифункціональна розпилювальна головка полегшує використання у різних ситуаціях

Комплексний захист

  • Відновлює рухомість і звільняє заіржавілі металеві деталі
  • Захищає від корозії металеві частини та електричні вузли
  • Дуже хороші змащувальні властивості завдяки добавці нітриду бору
  • Запобігає замерзанню замкових циліндрів та механізмів
  • Витісняє воду та захищає деталі від вологи
  • Відмінна проникність — працює як засіб проти іржі та контактний спрей

Сумісність із більшістю матеріалів

  • Проникає та витісняє вологу навколо електричних і електронних систем
  • Не пошкоджує гуму, фарбу чи пластик

Стійкість до високих температур

  • Нітрид бору забезпечує широкий температурний діапазон та тривалий змащувальний ефект
  • У разі нагріву оливи понад 180°C нітрид бору бере на себе функцію сухого змащення до температур до 1000°C

Примітка
Наведені інструкції ґрунтуються на наших випробуваннях та досвіді. Перед застосуванням рекомендується проводити власні тести.

Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Кінематична в'язкість базової оливи 27 сСт
Вага вмісту 332 г
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 180 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Вміст 400 мл
Вміст ЛОС (CH) 53,89%
Температура займання, мін. 61 °C
Стійкість до впливу Вода, Солона вода, Кислота, Луг
Колір Жовтуватий
Умови зберігання з моменту виробництва за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Екологічність та сталий розвиток Низький рівень забруднення
Хімічна основа Синтетичне мастило
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Не містить біле / мінеральне масло Так
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові важкі метали, Нержавіюча сталь, Епоксидно‑склотканинний композит, EPDM, FKM, Поліетилен (PE), Поліпропілен (PP), Вініл, PTFE, PL, Поліамід (PA)

Сфера застосування
Фізіологічно безпечний мастильний засіб, ідеальний для застосування в харчовій промисловості.
У зонах, де обробляється або зберігається харчова продукція, слід використовувати лише мінімально необхідну кількість засобу.

Інструкції
Перед використанням струсити балон.
Нанести на деталі та дати засобу коротко подіяти.
Після завершення роботи розпилити балон у перевернутому положенні, доки він не стане порожнім.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Високоефективний мультифункціональний спрей із багатофункціональною розпилювальною головкою для універсального застосування

Універсальне використання та захист

  • Універсальний синтетичний високопродуктивний засіб для багатьох сфер застосування
  • Усуває скрипи та шум, змащує деталі, що заїдають або заклинили
  • Очищає та захищає пластикові та металеві елементи, наприклад панелі чи корпуси
  • Змащує замки, петлі, втулки, ланцюги та дверні механізми
  • Мультифункціональна розпилювальна головка полегшує використання у різних ситуаціях

Комплексний захист

  • Відновлює рухомість і звільняє заіржавілі металеві деталі
  • Захищає від корозії металеві частини та електричні вузли
  • Дуже хороші змащувальні властивості завдяки добавці нітриду бору
  • Запобігає замерзанню замкових циліндрів та механізмів
  • Витісняє воду та захищає деталі від вологи
  • Відмінна проникність — працює як засіб проти іржі та контактний спрей

Сумісність із більшістю матеріалів

  • Проникає та витісняє вологу навколо електричних і електронних систем
  • Не пошкоджує гуму, фарбу чи пластик

Стійкість до високих температур

  • Нітрид бору забезпечує широкий температурний діапазон та тривалий змащувальний ефект
  • У разі нагріву оливи понад 180°C нітрид бору бере на себе функцію сухого змащення до температур до 1000°C

Примітка
Наведені інструкції ґрунтуються на наших випробуваннях та досвіді. Перед застосуванням рекомендується проводити власні тести.

Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Кінематична в'язкість базової оливи 27 сСт
Вага вмісту 332 г
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 180 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Вміст 400 мл
Вміст ЛОС (CH) 53,89%
Температура займання, мін. 61 °C
Стійкість до впливу Вода, Солона вода, Кислота, Луг
Колір Жовтуватий
Умови зберігання з моменту виробництва за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Екологічність та сталий розвиток Низький рівень забруднення
Хімічна основа Синтетичне мастило
Не містить кислоти Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Не містить біле / мінеральне масло Так
Сумісність матеріалів Сталь, Кольорові важкі метали, Нержавіюча сталь, Епоксидно‑склотканинний композит, EPDM, FKM, Поліетилен (PE), Поліпропілен (PP), Вініл, PTFE, PL, Поліамід (PA)
Застосування arrow_down

Сфера застосування
Фізіологічно безпечний мастильний засіб, ідеальний для застосування в харчовій промисловості.
У зонах, де обробляється або зберігається харчова продукція, слід використовувати лише мінімально необхідну кількість засобу.

Інструкції
Перед використанням струсити балон.
Нанести на деталі та дати засобу коротко подіяти.
Після завершення роботи розпилити балон у перевернутому положенні, доки він не стане порожнім.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
717.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
687.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити