- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Щипцы, клещи и пинцеты
- Клещи специальные
- Клещи трубные
- Клещи трубные COBRA
- Клещи трубные COBRA, 400 мм, DIN ISO 8976
Клещи трубные COBRA, 400 мм, DIN ISO 8976
Клещи трубные COBRA, 400 мм, DIN ISO 8976





















Клещи трубные COBRA, 400 мм, DIN ISO 8976
Клещи трубные, кнопочная регулировка, 400 мм, диапазон зажима: 10-95 мм
Номер товара 07150234
В наличии
Цена:
4320 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
Бесплатная доставка
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика

По тарифам перевозчика
Самозажимные трубные клещи с регулировкой нажатием кнопки.
- Противоскользящая пластмассовая рукоятка
- Закаленная хромованадиевая сталь
- Индуктивно закаленные отполированные зубья
- Защитный механизм предотвращает случайное защемление пальцев и другие травмы
- Коробчатый шарнир
- Быстрая и точная регулировка одной рукой непосредственно на детали
- Защита от непреднамеренного изменения регулировки
- Самозажим на трубах и гайках
- Нет скольжения по детали
Диапазон зажима, мин./макс. | 10-95 мм |
Длина в дюймах (L) | 16 дюймов |
Толщина губок (C) | 18 мм |
Ширина зажимных губок (B) | 25 мм |
Длина (L) | 400 мм |
Длина зажимной губки (E) | 56 мм |
ISO | 8976 |
Материал | Сталь хромованадиевая |
Область применения
Благодаря быстрой и точной перестановке губок и возможности работы одной рукой трубные клещи находят широкое применение при монтаже трубопроводов, сантехнических, воздушных и водяных фитингов, болтов, гаек, шпилек и т.п.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Самозажимные трубные клещи с регулировкой нажатием кнопки.
- Противоскользящая пластмассовая рукоятка
- Закаленная хромованадиевая сталь
- Индуктивно закаленные отполированные зубья
- Защитный механизм предотвращает случайное защемление пальцев и другие травмы
- Коробчатый шарнир
- Быстрая и точная регулировка одной рукой непосредственно на детали
- Защита от непреднамеренного изменения регулировки
- Самозажим на трубах и гайках
- Нет скольжения по детали
Характеристики
Диапазон зажима, мин./макс. | 10-95 мм |
Длина в дюймах (L) | 16 дюймов |
Толщина губок (C) | 18 мм |
Ширина зажимных губок (B) | 25 мм |
Длина (L) | 400 мм |
Длина зажимной губки (E) | 56 мм |
ISO | 8976 |
Материал | Сталь хромованадиевая |
Применение
Область применения
Благодаря быстрой и точной перестановке губок и возможности работы одной рукой трубные клещи находят широкое применение при монтаже трубопроводов, сантехнических, воздушных и водяных фитингов, болтов, гаек, шпилек и т.п.
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
759.3 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Немає відгуків про цей товар.