Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH
Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH

Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH

Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH
Номер товара 5952001500
В наличии
Цена:
213144 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Синергетический инвертор с цифровым управлением, что использует новую технологию IGBT. Режим синергии обеспечивает заранее определенные параметры сварки по силой тока, проводом. и газом, что используется. Идеально подходит для нержавеющей стали,
алюминия и конструкционной стали толщиной более 2 мм.

Теплоизоляция

  • Класс теплоизоляции "Н" - электрические компоненты могут работать при температура до 180°C.
  • Технология IGBT
  • Технология IGBT обеспечивает безупречное сварка при нестабильном напряжении (вопрос от генератора).
  • Съемный блок подачи проволоки
  • Съемный блок подачи проводов подключений к машине 5-метровым кабелем предоставляет значительно большую мобильность для сварка.

Синергетический режим

  • Этот сварочный аппарат оснащен режимом синергии
  • Режим синергии обеспечивает гораздо лучшую работу
    сварка, используя заранее определенные параметры сварки в
    зависимости от напряжения тока, проволоки и используемого газа.
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down
Документы arrow_down

Останні переглянуті

64.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
287.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить