Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ручной распылитель со шкалой 500 ml
Фото - 1 - Ручной распылитель со шкалой 500 ml
Фото - 2 - Ручной распылитель со шкалой 500 ml
Фото - 3 - Ручной распылитель со шкалой 500 ml
Фото - 1 - Ручной распылитель со шкалой 500 ml
Фото - 2 - Ручной распылитель со шкалой 500 ml
Фото - 3 - Ручной распылитель со шкалой 500 ml

Ручной распылитель со шкалой 500 ml (0891502002)

Ручной распылитель со шкалой, 500мм -арт. 0891502002
Номер товара 0891502002
В наличии
Цена:
312 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прочный контейнер без покраски

  • Известный уровень заполнения
  • Градирование 100 мл и 200 мл
  • Полезный инструмент для заполнения и смешивания
  • Этикетка для нанесения надписи
  • Место для маркировки налитой жидкости
  • Дополнительные поля для инструкций по безопасности
Высота 220 мм
Содержание 500 мл
Цвет Натуральный
Материал ПЭ - полиэтилен

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прочный контейнер без покраски

  • Известный уровень заполнения
  • Градирование 100 мл и 200 мл
  • Полезный инструмент для заполнения и смешивания
  • Этикетка для нанесения надписи
  • Место для маркировки налитой жидкости
  • Дополнительные поля для инструкций по безопасности
Характеристики arrow_down
Высота 220 мм
Содержание 500 мл
Цвет Натуральный
Материал ПЭ - полиэтилен
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
300 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
350.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3105 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить