Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дозатор для канистр 20 i 60 l
Фото - 1 - Дозатор для канистр 20 i 60 l
Фото - 1 - Дозатор для канистр 20 i 60 l

Дозатор для канистр 20 i 60 l (089130203)

Кран сливной для канистры, 20-60 л -арт. 089130203
Номер товара 089130203
В наличии
Цена:
350.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Пластиковый сливной кран со штуцером DN 60 для пластиковых канистр и бочек объемом от 20 л до 60 л

  • Инструкции по использованию носят рекомендательный характер и основаны на проводимых нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением.
  • Через множество способов применения и условий хранения,
  • Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
  • Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера, за исключением консультационных услуг, оказываемых в рамках договора, а также умышленных действий консультанта.
  • Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции.
  • Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Материал Пластик
Вес изделия (1 шт.) 56 г
Номинальная ширина DN DN 60

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Пластиковый сливной кран со штуцером DN 60 для пластиковых канистр и бочек объемом от 20 л до 60 л

  • Инструкции по использованию носят рекомендательный характер и основаны на проводимых нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением.
  • Через множество способов применения и условий хранения,
  • Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
  • Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера, за исключением консультационных услуг, оказываемых в рамках договора, а также умышленных действий консультанта.
  • Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции.
  • Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Характеристики arrow_down
Материал Пластик
Вес изделия (1 шт.) 56 г
Номинальная ширина DN DN 60
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1230 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить