Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дозатор для канiстр 20 i 60 l
Фото - 1 - Дозатор для канiстр 20 i 60 l
Фото - 1 - Дозатор для канiстр 20 i 60 l

Дозатор для канiстр 20 i 60 l (089130203)

Кран зливний для каністри, 20-60 л -арт. 089130203
Номер товару 089130203
В наявності
Ціна:
350.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Пластиковий зливний кран зі штуцером DN 60 для пластикових каністр і бочок об'ємом від 20 л до 60 л

  • Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
  • Через безліч способів застосування і умов зберігання,
  • Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
  • Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру, за винятком консультаційних послуг, що надаються в рамках договору, а також навмисних дій консультанта.
  • Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції.
  • Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Матеріал Пластик
Вага виробу (1 шт.) 56 г
Номінальна ширина DN DN 60

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Пластиковий зливний кран зі штуцером DN 60 для пластикових каністр і бочок об'ємом від 20 л до 60 л

  • Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
  • Через безліч способів застосування і умов зберігання,
  • Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
  • Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру, за винятком консультаційних послуг, що надаються в рамках договору, а також навмисних дій консультанта.
  • Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції.
  • Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Вага виробу (1 шт.) 56 г
Номінальна ширина DN DN 60
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3187.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
617.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
109.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення