Сварочная установка MIG/MAG
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Сварочная установка MIG/MAG |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 47400 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 243000 грн |
Сварочная установка MIG/MAG от Wurth
Сварочная установка MIG/MAG от Wurth - это надежный и мощный инструмент, который предназначен для сварки металлов в защитной атмосфере углекислого газа или инертного газа. Сварочный аппарат подходит для работы с различными типами металлов, включая углеродистые стали, нержавеющую сталь, алюминий и медь.
Основные характеристики
- Мощность: от 180 до 500 А
- Напряжение питания: 220 В
- Тип сварки: MIG/MAG
- Защитный газ: углекислый газ или инертный газ
- Диаметр сварочной проволоки: от 0,6 до 1,2 мм
- Вес: от 10 до 30 кг
Особенности
- Инверторная технология обеспечивает высокую эффективность и компактность аппарата
- Цифровое управление упрощает настройку параметров сварки
- Функция синергии позволяет автоматически выбрать оптимальные параметры сварки для различных типов проволоки и металлов
- Функция Hot Start облегчает зажигание дуги
- Функция Arc Force обеспечивает стабильное горение дуги
- Функция Anti Stick предотвращает прилипание сварочной проволоки к металлу
Способ применения
Для работы со сварочным аппаратом MIG/MAG необходимо подключить его к сети питания и к баллону с защитным газом. Затем необходимо выбрать тип сварки, диаметр сварочной проволоки и другие параметры сварки. После этого можно приступать к сварке.
Что стоит знать перед покупкой
При выборе сварочного аппарата MIG/MAG необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Мощность аппарата. Чем выше мощность аппарата, тем более толстые металлы можно сваривать.
- Тип защитного газа. Для сварки углеродистых сталей используется углекислый газ, для сварки нержавеющей стали и алюминия используется инертный газ.
- Диаметр сварочной проволоки. Диаметр сварочной проволоки зависит от толщины свариваемого металла и типа сварки.
Зачем нужен этот товар
Сварочная установка MIG/MAG необходима для сварки металлов в защитной атмосфере. Сварочный аппарат используется в различных сферах, включая строительство, ремонт, производство и т.д.