Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH
Фото - 1 - Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH
Фото - 1 - Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH
Video thumbnail for Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH

Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH (5952001500)

Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH
Номер товара 5952001500
В наличии
Цена:
243000 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Синергетический инвертор с цифровым управлением, что использует новую технологию IGBT. Режим синергии обеспечивает заранее определенные параметры сварки по силой тока, проводом. и газом, что используется. Идеально подходит для нержавеющей стали,
алюминия и конструкционной стали толщиной более 2 мм.

Теплоизоляция

  • Класс теплоизоляции "Н" - электрические компоненты могут работать при температура до 180°C.
  • Технология IGBT
  • Технология IGBT обеспечивает безупречное сварка при нестабильном напряжении (вопрос от генератора).
  • Съемный блок подачи проволоки
  • Съемный блок подачи проводов подключений к машине 5-метровым кабелем предоставляет значительно большую мобильность для сварка.

Синергетический режим

  • Этот сварочный аппарат оснащен режимом синергии
  • Режим синергии обеспечивает гораздо лучшую работу
    сварка, используя заранее определенные параметры сварки в
    зависимости от напряжения тока, проволоки и используемого газа.
Диаметр 1,6 мм
Размер 860 x 470 x 770 мм
Вес 51 кг
Сила тока, мин./макс. 40-500 А
Защита от IP 21S
Теплоизоляция H (+180 °C)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Аппарат для сварки MIG 500 SYN WURTH - відео
Описание arrow_down

Синергетический инвертор с цифровым управлением, что использует новую технологию IGBT. Режим синергии обеспечивает заранее определенные параметры сварки по силой тока, проводом. и газом, что используется. Идеально подходит для нержавеющей стали,
алюминия и конструкционной стали толщиной более 2 мм.

Теплоизоляция

  • Класс теплоизоляции "Н" - электрические компоненты могут работать при температура до 180°C.
  • Технология IGBT
  • Технология IGBT обеспечивает безупречное сварка при нестабильном напряжении (вопрос от генератора).
  • Съемный блок подачи проволоки
  • Съемный блок подачи проводов подключений к машине 5-метровым кабелем предоставляет значительно большую мобильность для сварка.

Синергетический режим

  • Этот сварочный аппарат оснащен режимом синергии
  • Режим синергии обеспечивает гораздо лучшую работу
    сварка, используя заранее определенные параметры сварки в
    зависимости от напряжения тока, проволоки и используемого газа.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Диаметр 1,6 мм
Размер 860 x 470 x 770 мм
Вес 51 кг
Сила тока, мин./макс. 40-500 А
Защита от IP 21S
Теплоизоляция H (+180 °C)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1193.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить