Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D15 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D15 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D15 mm (0630930150)
Сверло корончатое MET-HSS-DRLDP30 mm-D15 mm -арт. 0630930150
Номер товара 0630930150
В наличии
Цена:
1193.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Стандартное корончатое сверло из быстрорежущей стали для сверления больших отверстий до 50 мм в диаметре с использованием магнитных или стационарных дрелей для работы с традиционными сталями до 850 Н/мм², древесиной и цветными металлами, такими как алюминий, сплавы на основе алюминия и пластика.
Высокоэффективное и быстрое сверление с большим сроком службы В отличие от цельного сверла, вырезается только тонкий металлический кольцевой слой.
Не нужно предварительно сверлить Нет нужды в пред- или послеобработке
Оптимизированная геометрия резкиДлиннее срок службы по сравнению со многими стандартными сверлами для больших отверстий
Чистый профиль отверстия
Отверстие с точными допусками
Точное направление, отсутствие скольжения Подходит для перекрестного сверления. Возможно сверление на кривых поверхностях и трубах
Высокоэффективное и быстрое сверление с большим сроком службы В отличие от цельного сверла, вырезается только тонкий металлический кольцевой слой.
Не нужно предварительно сверлить Нет нужды в пред- или послеобработке
Оптимизированная геометрия резки
Точное направление, отсутствие скольжения Подходит для перекрестного сверления. Возможно сверление на кривых поверхностях и трубах
| Диаметр | 15 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 30 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 64,2 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Форма хвостовика | Weldon |
| Покрытие | Без покрытия |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Алюминий, Древесина |
| Качество | Стандарт Würth |
Область применения
С хвостовиком Weldon ∅ 19 мм для использования на мобильных магнитных дрелях или стационарных дрелях для создания больших отверстий диаметром до 50 мм и глубиной резки 30 мм или 50 мм
Сверла Fein с креплением QuickIn можно использовать с адаптером
Применение на стационарной дрели с конусом Morse возможно с помощью соответствующего держателя для крепления
Обрабатываемые материалы: Нержавеющая сталь, чугун, дерево, сэндвич-панели, дерево с гвоздями. Особенно подходит для стали, тонких металлических листов, цветных металлов и пластмасс. Внимание! Не применяется для прессованного картона и легированной стали
Инструкция Вставьте штифт для выталкивания в коронку сверла
Вставьте коронку в держатель сверла и затяните шестигранные винты с внутренним шестигранником
При использовании быстрозажимных креплений коронка автоматически фиксируется на месте
Убедитесь, что коронка для корончатого сверла надежно закреплена в патроне
Боковая нагрузка на дрель во время работы может привести к поломке инструмента
Зафиксируйте сверлильный блок в правильном положении для сверления - убедитесь, что сверлильный блок имеет устойчивую опору
При необходимости, перед сверлением закрепите сверлильную установку предохранительным ремнем, особенно во время работы на вертикальных поверхностях и над головой
Обратите внимание на таблицу частоты вращения и используйте смазочно-охлаждающую жидкость
Сверлите осторожно (без пробивки центра и предварительного сверления), обращайте внимание на равномерную подачу и равномерную скорость вращения на протяжении всего процесса сверления
Удаляйте стружку и сверло после каждой операции сверления
Внимание! Опасность травмирования, стружка и сверло могут быть очень горячими и острыми
Обрабатываемые материалы: Нержавеющая сталь, чугун, дерево, сэндвич-панели, дерево с гвоздями. Особенно подходит для стали, тонких металлических листов, цветных металлов и пластмасс. Внимание! Не применяется для прессованного картона и легированной стали
Инструкция
Внимание! Опасность травмирования, стружка и сверло могут быть очень горячими и острыми
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Стандартное корончатое сверло из быстрорежущей стали для сверления больших отверстий до 50 мм в диаметре с использованием магнитных или стационарных дрелей для работы с традиционными сталями до 850 Н/мм², древесиной и цветными металлами, такими как алюминий, сплавы на основе алюминия и пластика.
Высокоэффективное и быстрое сверление с большим сроком службы В отличие от цельного сверла, вырезается только тонкий металлический кольцевой слой.
Не нужно предварительно сверлить Нет нужды в пред- или послеобработке
Оптимизированная геометрия резкиДлиннее срок службы по сравнению со многими стандартными сверлами для больших отверстий
Чистый профиль отверстия
Отверстие с точными допусками
Точное направление, отсутствие скольжения Подходит для перекрестного сверления. Возможно сверление на кривых поверхностях и трубах
Высокоэффективное и быстрое сверление с большим сроком службы В отличие от цельного сверла, вырезается только тонкий металлический кольцевой слой.
Не нужно предварительно сверлить Нет нужды в пред- или послеобработке
Оптимизированная геометрия резки
Точное направление, отсутствие скольжения Подходит для перекрестного сверления. Возможно сверление на кривых поверхностях и трубах
Характеристики
| Диаметр | 15 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Глубина реза | 30 мм |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 64,2 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Форма хвостовика | Weldon |
| Покрытие | Без покрытия |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Алюминий, Древесина |
| Качество | Стандарт Würth |
Применение
Область применения
С хвостовиком Weldon ∅ 19 мм для использования на мобильных магнитных дрелях или стационарных дрелях для создания больших отверстий диаметром до 50 мм и глубиной резки 30 мм или 50 мм
Сверла Fein с креплением QuickIn можно использовать с адаптером
Применение на стационарной дрели с конусом Morse возможно с помощью соответствующего держателя для крепления
Обрабатываемые материалы: Нержавеющая сталь, чугун, дерево, сэндвич-панели, дерево с гвоздями. Особенно подходит для стали, тонких металлических листов, цветных металлов и пластмасс. Внимание! Не применяется для прессованного картона и легированной стали
Инструкция Вставьте штифт для выталкивания в коронку сверла
Вставьте коронку в держатель сверла и затяните шестигранные винты с внутренним шестигранником
При использовании быстрозажимных креплений коронка автоматически фиксируется на месте
Убедитесь, что коронка для корончатого сверла надежно закреплена в патроне
Боковая нагрузка на дрель во время работы может привести к поломке инструмента
Зафиксируйте сверлильный блок в правильном положении для сверления - убедитесь, что сверлильный блок имеет устойчивую опору
При необходимости, перед сверлением закрепите сверлильную установку предохранительным ремнем, особенно во время работы на вертикальных поверхностях и над головой
Обратите внимание на таблицу частоты вращения и используйте смазочно-охлаждающую жидкость
Сверлите осторожно (без пробивки центра и предварительного сверления), обращайте внимание на равномерную подачу и равномерную скорость вращения на протяжении всего процесса сверления
Удаляйте стружку и сверло после каждой операции сверления
Внимание! Опасность травмирования, стружка и сверло могут быть очень горячими и острыми
Обрабатываемые материалы: Нержавеющая сталь, чугун, дерево, сэндвич-панели, дерево с гвоздями. Особенно подходит для стали, тонких металлических листов, цветных металлов и пластмасс. Внимание! Не применяется для прессованного картона и легированной стали
Инструкция
Внимание! Опасность травмирования, стружка и сверло могут быть очень горячими и острыми
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D50 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D13 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D25 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D28 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D20 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D22 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D24 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D26 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D32 mm
Сверло корончатое HSS, DRLDP 30 mm, D30 mm
Нет отзывов про этот товар