Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Висота
Сила струму, мін./макс.
Робочий цикл за максимального струму (40 °C)
Зварюваний дріт
Сховати arrow
Довжина
Вага обладнання
Номінальна напруга
Ціна
Показати ще фільтрів 3 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

⭐ Категорія товарів Зварювальна установка MIG/MAG
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 47400 грн
⭐ Найдорожчий товар 243000 грн

Зварювальна установка MIG/MAG від Wurth

Зварювальна установка MIG/MAG від Wurth - це надійний і потужний інструмент, який призначений для зварювання металів у захисній атмосфері вуглекислого газу або інертного газу. Зварювальний апарат підходить для роботи з різними типами металів, включаючи вуглецеві сталі, нержавіючу сталь, алюміній та мідь.

Основні характеристики

  • Потужність: від 180 до 500 А
  • Напруга живлення: 220 В
  • Тип зварювання: MIG/MAG
  • Захисний газ: вуглекислий газ або інертний газ
  • Діаметр зварювального дроту: від 0,6 до 1,2 мм
  • Вага: від 10 до 30 кг

Особливості

  • Інверторна технологія забезпечує високу ефективність та компактність апарата
  • Цифрове керування спрощує налаштування параметрів зварювання
  • Функція синергії дозволяє автоматично вибрати оптимальні параметри зварювання для різних типів дроту та металів
  • Функція Hot Start полегшує запалення дуги
  • Функція Arc Force забезпечує стабільне горіння дуги
  • Функція Anti Stick запобігає прилипанню зварювального дроту до металу

Спосіб застосування

Для роботи зі зварювальним апаратом MIG/MAG необхідно підключити його до мережі живлення та до балона із захисним газом. Потім необхідно вибрати тип зварювання, діаметр зварювального дроту та інші параметри зварювання. Після цього можна починати зварювання.

Що варто знати перед покупкою

При виборі зварювального апарату MIG/MAG необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Потужність апарату. Чим вища потужність апарату, тим товстіші метали можна зварювати.
  • Тип захисного газу. Для зварювання вуглецевих сталей використовується вуглекислий газ, для зварювання нержавіючої сталі та алюмінію використовується інертний газ.
  • Діаметр зварювального дроту. Діаметр зварювального дроту залежить від товщини металу, що зварюється, і типу зварювання.

Навіщо цей товар

Зварювальна установка MIG/MAG необхідна для зварювання металів у захисній атмосфері. Зварювальний апарат використовується у різних сферах, включаючи будівництво, ремонт, виробництво тощо