Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH
Фото - 1 - Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH
Фото - 1 - Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH
Video thumbnail for Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH

Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH (5952001500)

Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH
Номер товару 5952001500
В наявності
Ціна:
243000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Синергетичний інвертор із цифровим керуванням, що використовує нову технологію IGBT. Режим синергії забезпечує заздалегідь визначені параметри зварювання силою струму, проводом. та газом, що використовується. Ідеально підходить для нержавіючої сталі,
алюмінію та конструкційної сталі товщиною понад 2 мм.

Теплоізоляція

  • Клас теплоізоляції "Н" - електричні компоненти можуть працювати при температурі до 180°C.
  • Технологія IGBT
  • Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (питання від генератора).
  • Знімний блок подачі дроту
  • Знімний блок подачі проводів підключення до машини 5-метровим кабелем надає значно більшу мобільність для зварювання.

Синергетичний режим

  • Цей зварювальний апарат оснащений режимом синергії
  • Режим синергії забезпечує набагато кращу роботу
    зварювання, використовуючи заздалегідь визначені параметри зварювання в
    залежності від напруги струму, дроту та використовуваного газу.
Діаметр 1,6 мм
Розмір 860 x 470 x 770 мм
Вага 51 кг
Сила струму, мін./макс. 40-500 А
Захист від IP 21S
Теплоізоляція H (+180 °C)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Апарат для зварювання MIG 500 SYN WURTH - відео
Опис arrow_down

Синергетичний інвертор із цифровим керуванням, що використовує нову технологію IGBT. Режим синергії забезпечує заздалегідь визначені параметри зварювання силою струму, проводом. та газом, що використовується. Ідеально підходить для нержавіючої сталі,
алюмінію та конструкційної сталі товщиною понад 2 мм.

Теплоізоляція

  • Клас теплоізоляції "Н" - електричні компоненти можуть працювати при температурі до 180°C.
  • Технологія IGBT
  • Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (питання від генератора).
  • Знімний блок подачі дроту
  • Знімний блок подачі проводів підключення до машини 5-метровим кабелем надає значно більшу мобільність для зварювання.

Синергетичний режим

  • Цей зварювальний апарат оснащений режимом синергії
  • Режим синергії забезпечує набагато кращу роботу
    зварювання, використовуючи заздалегідь визначені параметри зварювання в
    залежності від напруги струму, дроту та використовуваного газу.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Діаметр 1,6 мм
Розмір 860 x 470 x 770 мм
Вага 51 кг
Сила струму, мін./макс. 40-500 А
Захист від IP 21S
Теплоізоляція H (+180 °C)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1062 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити