Зварювальний апарат MIG 180-5S
Зварювальний апарат MIG 180-5S
Зварювальний апарат MIG 180-5S (5952350180)
Апарат для зварювання MIG 180-5S
Номер товару 5952350180
В наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Компактний зварювальний апарат с цифровим управлінням для МIG зварювання тонких сталевих листів.
Комплект поставки:
МIG 180-5 має можливість зварювання МIG, МMA, LIFT/TIG.
Функція NO GAS
Забезпечує роботу на відкритому повітрі без газу.
Євроштекер
Євроштекер з пальником Abicor Binzel МB 15AK входять до комплекту поставки.
Теплоізоляція
Клас теплоізоляції “Н“ - електричні компоненти можуть працювати при температурах до 180°C.
Технологія IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (живлення від генератора).
Запобіжник 20А
Довжина заземляючого кабелю становить три метри. Призначені для катушок з дротом вагою 5 кг.
- Зварювальний напівавтомат МIG 180-5S - Арт. №595235018х
- Провід маси з затиском - Арт. 0708001124
- Пальник МB15 AK 3м 180 A - Арт. 0708001319
- Газовий шланг - Арт. 0708001658
- Наконечник 0.6 мм - Арт. 0708001343
- Наконечник 0.8 мм - Арт. 0708001344
- Наконечник 1.0 мм - Арт. 0708001345
- Хомут шланговий 10-16 мм - 2 шт. - Арт. 05391016
- Ролик 0.8 -1.0мм
МIG 180-5 має можливість зварювання МIG, МMA, LIFT/TIG.
Функція NO GAS
Забезпечує роботу на відкритому повітрі без газу.
Євроштекер
Євроштекер з пальником Abicor Binzel МB 15AK входять до комплекту поставки.
Теплоізоляція
Клас теплоізоляції “Н“ - електричні компоненти можуть працювати при температурах до 180°C.
Технологія IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (живлення від генератора).
Запобіжник 20А
Довжина заземляючого кабелю становить три метри. Призначені для катушок з дротом вагою 5 кг.
| Вага обладнання | 15 кг |
| Головний запобіжник | 16A |
| Сила струму, макс. | 180 A |
| Номінальна напруга | 230 В |
| Робочий цикл за максимального струму (40 °C) | 25% |
| Довжина кабелю | 3 м |
| Ширина | 300 мм |
| Сила струму, мін./макс. | 30-180 А |
| Висота | 410 мм |
| Довжина | 520 мм |
| Ступінь захисту IP | IP 21 |
| Зварюваний дріт | Сталь, діаметр 0,6-1,0 мм |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Компактний зварювальний апарат с цифровим управлінням для МIG зварювання тонких сталевих листів.
Комплект поставки:
МIG 180-5 має можливість зварювання МIG, МMA, LIFT/TIG.
Функція NO GAS
Забезпечує роботу на відкритому повітрі без газу.
Євроштекер
Євроштекер з пальником Abicor Binzel МB 15AK входять до комплекту поставки.
Теплоізоляція
Клас теплоізоляції “Н“ - електричні компоненти можуть працювати при температурах до 180°C.
Технологія IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (живлення від генератора).
Запобіжник 20А
Довжина заземляючого кабелю становить три метри. Призначені для катушок з дротом вагою 5 кг.
- Зварювальний напівавтомат МIG 180-5S - Арт. №595235018х
- Провід маси з затиском - Арт. 0708001124
- Пальник МB15 AK 3м 180 A - Арт. 0708001319
- Газовий шланг - Арт. 0708001658
- Наконечник 0.6 мм - Арт. 0708001343
- Наконечник 0.8 мм - Арт. 0708001344
- Наконечник 1.0 мм - Арт. 0708001345
- Хомут шланговий 10-16 мм - 2 шт. - Арт. 05391016
- Ролик 0.8 -1.0мм
МIG 180-5 має можливість зварювання МIG, МMA, LIFT/TIG.
Функція NO GAS
Забезпечує роботу на відкритому повітрі без газу.
Євроштекер
Євроштекер з пальником Abicor Binzel МB 15AK входять до комплекту поставки.
Теплоізоляція
Клас теплоізоляції “Н“ - електричні компоненти можуть працювати при температурах до 180°C.
Технологія IGBT
Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (живлення від генератора).
Запобіжник 20А
Довжина заземляючого кабелю становить три метри. Призначені для катушок з дротом вагою 5 кг.
Характеристики
| Вага обладнання | 15 кг |
| Головний запобіжник | 16A |
| Сила струму, макс. | 180 A |
| Номінальна напруга | 230 В |
| Робочий цикл за максимального струму (40 °C) | 25% |
| Довжина кабелю | 3 м |
| Ширина | 300 мм |
| Сила струму, мін./макс. | 30-180 А |
| Висота | 410 мм |
| Довжина | 520 мм |
| Ступінь захисту IP | IP 21 |
| Зварюваний дріт | Сталь, діаметр 0,6-1,0 мм |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.