Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск отрезной для стали, Ø230 mm x 2.0 mm, WORKSHOP
Фото - 1 - Диск отрезной для стали, Ø230 mm x 2.0 mm, WORKSHOP
Фото - 1 - Диск отрезной для стали, Ø230 mm x 2.0 mm, WORKSHOP

Диск отрезной для стали, Ø230 mm x 2.0 mm, WORKSHOP (1664092302)

Отрезной диск для стали 230x2.0x22.23 mm, WORKSHOP -арт. 1664092302
Номер товара 1664092302
В наличии
Цена:
68.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Толщина 2 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Диаметр 230 мм
Частота вращения, макс. 6650 об/мин
Исполнение Прямой
Область применения Отрезной диск синий для стали, режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Характеристики arrow_down
Толщина 2 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Диаметр 230 мм
Частота вращения, макс. 6650 об/мин
Исполнение Прямой
Применение arrow_down
Область применения Отрезной диск синий для стали, режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2163 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
864 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -66.5 %
48.06 грн/шт
16.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
3441.42 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ
315 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1104 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
733.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
141.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 3 шт
Предзаказ