Диск отрезной соед.
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Диск отрезной соед. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 10 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 19.86 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 309.96 грн |
Диск отрезной соединенный от Wurth
Диск отрезной соединенный от Wurth - это универсальный инструмент для резки различных материалов, таких как металл, камень, бетон и другие. Он представляет собой два отдельных диска, соединенных между собой с помощью специального крепления. Это позволяет использовать диски большего диаметра, чем у обычных отрезных дисков.
Способ применения
Диск отрезной соединенный от Wurth применяется для резки материалов с помощью угловой шлифовальной машины (болгарки). Для этого необходимо установить диск на болгарку и выбрать соответствующую скорость вращения. Затем можно приступать к резке.
Основные характеристики
Основными характеристиками диска отрезного соединенного от Wurth являются:
- Диаметр: 125, 180, 230 или 350 мм
- Толщина: 0,8, 1,0, 1,5, 1,6 или 1,8 мм
- Исполнение: прямой или изогнутый
- Частота вращения, макс.: 4400, 6600, 6650, 8500 или 12200 об/мин
Особенности
Диск отрезной соединенный от Wurth имеет ряд особенностей, которые выгодно отличают его от других инструментов для резки:
- Высокая режущая способность: диски от Wurth изготовлены из высококачественных материалов и обеспечивают высокую скорость и чистоту резки
- Долговечность: диски от Wurth имеют усиленную конструкцию и рассчитаны на длительный срок службы
- Безопасность: диски от Wurth соответствуют требованиям безопасности и обеспечивают защиту оператора от травм
Особенности использования
При использовании диска отрезного соединенного от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
- Всегда надевайте защитные очки и перчатки при работе с болгаркой
- Перед началом работы убедитесь, что диск установлен правильно
- Не превышайте максимальную частоту вращения диска
- Не используйте диск для резки материалов, для которых он не предназначен
Зачем нужен этот товар
Диск отрезной соединенный от Wurth является незаменимым инструментом для широкого спектра работ, связанных с резкой различных материалов. Он подходит как для профессионального, так и для бытового использования.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе диска отрезного соединенного от Wurth необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Диаметр диска: чем больше диаметр диска, тем толще и прочнее материал, который можно им резать
- Толщина диска: чем толще диск, тем лучше он подходит для резки твердых материалов
- Исполнение диска: прямой диск подходит для резки ровных поверхностей, изогнутый - для резки криволинейных поверхностей
- Частота вращения: максимальная частота вращения диска должна соответствовать мощности угловой шлифовальной машины
Диск отрезной соединенный от Wurth - это надежный и универсальный инструмент, который поможет вам быстро и эффективно выполнять любые задачи, связанные с резкой различных материалов.