Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 1 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 2 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 3 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 4 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 5 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 6 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 7 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 8 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 1 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 2 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 3 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 4 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 5 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 6 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 7 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію
Фото - 8 - Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію

Швидкісний круг відрізний Speed, Ø125мм x 1.5мм, для кольорових металів / алюмінію (0664121251)

Диск відрізний для кольорових металів / алюмінію, швидкісний КРУГ-відрізні-ALU-ST1,5X22,2XD125MM ZEBRA
Номер товару 0664121251
В наявності
Ціна:
134.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціально для тонкостінних труб і профілів, тонколистового металу, кузовних панелей і ін.
Відповідає найвищим вимогам до безпеки стандарту ЄС EN 12413.
Примітка
  • Зберігання: В сухому приміщенні, при кімнатній температурі +20 ° C
  • Працюйте тільки у відповідному захисному спорядженні
  • Обов'язково застосовуйте захисний кожух машини під час робіт з різання
  • Використовуйте тільки неушкоджені диски
  • Уникайте блокування / не нахиляйте диск під час різання - підвищений ризик його розколювання!
  • Не перевищуйте необхідного контактного тиску
  • Відрізні диски (прямої конструкції) слід завжди затискати металевим кільцем у напрямку до машини
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Товщина 1,5 мм
Частота обертання, макс. 12200 об/хв
Діаметр 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Якість зрізу (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Керованість / зручність для користувача (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Ріжуча здатність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Виконання Прямий
Область застосування Алюміній, алюмінієві сплави, мідь, латунь, бронза, інші кольорові метали Різання листового металу, труб і профілів (наприклад, віконних профілів), покрівельних матеріалів, водостічних жолобів і ін.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціально для тонкостінних труб і профілів, тонколистового металу, кузовних панелей і ін.
Відповідає найвищим вимогам до безпеки стандарту ЄС EN 12413.
Примітка
  • Зберігання: В сухому приміщенні, при кімнатній температурі +20 ° C
  • Працюйте тільки у відповідному захисному спорядженні
  • Обов'язково застосовуйте захисний кожух машини під час робіт з різання
  • Використовуйте тільки неушкоджені диски
  • Уникайте блокування / не нахиляйте диск під час різання - підвищений ризик його розколювання!
  • Не перевищуйте необхідного контактного тиску
  • Відрізні диски (прямої конструкції) слід завжди затискати металевим кільцем у напрямку до машини
Характеристики arrow_down
Універсальність (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Товщина 1,5 мм
Частота обертання, макс. 12200 об/хв
Діаметр 125 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Якість зрізу (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Керованість / зручність для користувача (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Ріжуча здатність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Виконання Прямий
Застосування arrow_down
Область застосування Алюміній, алюмінієві сплави, мідь, латунь, бронза, інші кольорові метали Різання листового металу, труб і профілів (наприклад, віконних профілів), покрівельних матеріалів, водостічних жолобів і ін.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2472 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1537.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 3 шт
Передзамовлення
2.88 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити