Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - 30-мм керн, жердину.
Фото - 1 - 30-мм керн, жердину.

30-мм керн, жердину. (0647061400)

Долото пікоподібне 6-гран. зубило-6KT30MM-L400MM
Номер товару 0647061400
В наявності
Ціна:
2472 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціально призначений для роботи з 16-кг відбійним молотком
Довжина 410 мм
Тримач інструменту Шестигранна головка 30 мм
Область застосування Спеціально призначений для застосування в 16-кг відбійні молотки: MH 16-XE, арт. 07025751 Додаткові машини: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 і HM 1500

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціально призначений для роботи з 16-кг відбійним молотком
Характеристики arrow_down
Довжина 410 мм
Тримач інструменту Шестигранна головка 30 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Спеціально призначений для застосування в 16-кг відбійні молотки: MH 16-XE, арт. 07025751 Додаткові машини: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 і HM 1500
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
194.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
1512 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
317.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1050 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
401.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
624 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.2 %
834.79 грн/шт
324 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності