Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Довжина
Тримач інструменту
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

1206 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
654 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Керн
⭐ Кількість товарів у наявності 3
⭐ Найдешевший товар 204 грн
⭐ Найдорожчий товар 2472 грн

Кернер Wurth: все, що потрібно знати перед покупкою

Кернер - це інструмент, призначений для нанесення поглиблення в поверхні матеріалу для подальшого вкручування гвинта або шурупа. Він використовується в різних сферах, у тому числі у будівництві, ремонті, виробництві меблів та інших виробів.

Основні характеристики

  • Довжина кернера: 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 мм.
  • Діаметр кернера: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 мм.
  • Матеріал: сталь, латунь.
  • Покриття: хром, нікель.

Особливості

  • Автоматична подача керна: дозволяє значно прискорити процес накернення та знизити навантаження на руки та зап'ястя.
  • Регульована швидкість подачі: дозволяє налаштувати швидкість подачі керна в залежності від матеріалу та товщини оброблюваної поверхні.
  • Ергономічна рукоятка: забезпечує зручне та комфортне захоплення.
  • Захистний кожух: запобігає травмуванню рук під час роботи з кернером.

Спосіб застосування

  1. Встановити кернер на оброблювану поверхню під кутом 90 градусів.
  2. Натиснути на кнопку подачі керна.
  3. Після того, як кернер досягне необхідної глибини, відпустити кнопку подачі.

Особливості використання

  • Перед використанням кернера необхідно переконатися, що він підходить для оброблюваного матеріалу.
  • При роботі з кернером необхідно дотримуватись заходів безпеки, щоб не травмуватися.

Навіщо потрібен кернер?

Кернер необхідний для того, щоб створити заглиблення в поверхні матеріалу для подальшого вкручування гвинта або шурупа. Це дозволяє забезпечити більш міцне та надійне з'єднання.

На що варто звернути увагу при купівлі кернера Wurth?

  • Довжина та діаметр кернера повинні відповідати оброблюваному матеріалу та товщині заготовки.
  • Наявність автоматичної подачі керна та регульованої швидкості подачі значно спрощує та прискорює процес роботи.
  • Ергономічна рукоятка забезпечує зручне та комфортне захоплення.
  • Захистний кожух запобігає травмуванню рук під час роботи з кернером.