Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина
Держатель инструмента
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

1206 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
654 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Керн
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 204 грн
⭐ Самый дорогой товар 2472 грн

Кернер Wurth: все, что нужно знать перед покупкой

Кернер - это инструмент, предназначенный для нанесения углубления в поверхности материала для последующего вкручивания шурупа или винта. Он используется в различных сферах, в том числе в строительстве, ремонте, производстве мебели и других изделий.

Основные характеристики

  • Длина кернера: 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 мм.
  • Диаметр кернера: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 мм.
  • Материал: сталь, латунь.
  • Покрытие: хром, никель.

Особенности

  • Автоматическая подача керна: позволяет значительно ускорить процесс накерневания и снизить нагрузку на руки и запястье.
  • Регулируемая скорость подачи: позволяет настроить скорость подачи керна в зависимости от материала и толщины обрабатываемой поверхности.
  • Эргономичная рукоятка: обеспечивает удобный и комфортный захват.
  • Защитный кожух: предотвращает травмирование рук при работе с кернером.

Способ применения

  1. Установить кернер на обрабатываемую поверхность под углом 90 градусов.
  2. Нажать на кнопку подачи керна.
  3. После того, как кернер достигнет необходимой глубины, отпустить кнопку подачи.

Особенности использования

  • Перед использованием кернера необходимо убедиться, что он подходит для обрабатываемого материала.
  • При работе с кернером необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не травмироваться.

Зачем нужен кернер?

Кернер необходим для того, чтобы создать углубление в поверхности материала для последующего вкручивания шурупа или винта. Это позволяет обеспечить более прочное и надежное соединение.

На что стоит обратить внимание при покупке кернера Wurth?

  • Длина и диаметр кернера должны соответствовать обрабатываемому материалу и толщине заготовки.
  • Наличие автоматической подачи керна и регулируемой скорости подачи значительно упрощает и ускоряет процесс работы.
  • Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный и комфортный захват.
  • Защитный кожух предотвращает травмирование рук при работе с кернером.