Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Якість зрізу (оцінка в балах)
Ріжуча здатність (оцінка в балах)
Керованість / зручність для користувача (оцінка в балах)
Діаметр
Сховати arrow
Товщина
Виконання
Термін служби (оцінка в балах)
Універсальність (оцінка в балах)
Посадковий діаметр отвору
Частота обертання, макс.
Ціна
Показати ще фільтрів 6 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

105.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
86.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
196.26 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
115.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
⭐ Категорія товарів Диски відрізні абразивні
⭐ Кількість товарів у наявності 11
⭐ Найдешевший товар 19.86 грн
⭐ Найдорожчий товар 309.96 грн

Диск відрізний з'єднаний від Wurth

Диск відрізний з'єднаний від Wurth - це універсальний інструмент для різання різних матеріалів, таких як метал, камінь, бетон та інші. Він являє собою два окремі диски, з'єднані між собою за допомогою спеціального кріплення. Це дозволяє використовувати диски більшого діаметру, ніж звичайні відрізні диски.

Спосіб застосування

Диск відрізний з'єднаний від Wurth застосовується для різання матеріалів за допомогою кутової шліфувальної машини (болгарки). Для цього необхідно встановити диск на болгарку та вибрати відповідну швидкість обертання. Потім можна приступати до різання.

Основні характеристики

Основними характеристиками диска відрізного з'єднаного від Wurth є:

  • Діаметр: 125, 180, 230 або 350 мм
  • Товщина: 0,8, 1,0, 1,5, 1,6 або 1,8 мм
  • Виконання: прямий або вигнутий
  • Частота обертання, макс.: 4400, 6600, 6650, 8500 або 12200 об/хв

Особливості

Диск відрізний з'єднаний від Wurth має ряд особливостей, які вигідно відрізняють його від інших інструментів для різання:

  • Висока ріжуча здатність: диски Wurth виготовлені з високоякісних матеріалів і забезпечують високу швидкість і чистоту різання
  • Довговічність: диски від Wurth мають посилену конструкцію та розраховані на тривалий термін служби
  • Безпека: диски від Wurth відповідають вимогам безпеки та забезпечують захист оператора від травм

Особливості використання

При використанні диска відрізного з'єднаного від Wurth необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Завжди одягайте захисні окуляри та рукавички під час роботи з болгаркою
  • Перед початком роботи переконайтеся, що диск встановлено правильно
  • Не перевищуйте максимальну частоту обертання диска
  • Не використовуйте диск для різання матеріалів, для яких він не призначений

Навіщо цей товар

Диск відрізний, з'єднаний від Wurth, є незамінним інструментом для широкого спектру робіт, пов'язаних з різкою різних матеріалів. Він підходить як для професійного, так і побутового використання.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі диска відрізного з'єднаного від Wurth необхідно звернути увагу на такі фактори:

  • Діаметр диска: чим більший діаметр диска, тим товстіший і міцніший матеріал, який можна їм різати
  • Товщина диска: чим товщі диск, тим краще він підходить для різання твердих матеріалів
  • Виконання диска: прямий диск підходить для різання рівних поверхонь, вигнутий - для різання криволінійних поверхонь
  • Частота обертання: максимальна частота обертання диска повинна відповідати потужності кутової шліфувальної машини

Відрізний диск з'єднаний від Wurth - це надійний і універсальний інструмент, який допоможе вам швидко і ефективно виконувати будь-які завдання, пов'язані з різкою різних матеріалів .