Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 1 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 2 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 3 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 4 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 5 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 6 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 7 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 8 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 1 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 2 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 3 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 4 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 5 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 6 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 7 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия
Фото - 8 - Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия

Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия (0664121251)

Диск отрезной для цветных металлов/алюминия, скоростной КРУГ-ОТРЕЗНОЙ-ALU-ST1,5X22,2XD125MM ZEBRA
Номер товара 0664121251
В наличии
Цена:
134.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и пр.
Соответствует самым высоким требованиям к безопасности стандарта ЕС EN 12413.
Примечание
  • Хранение: В сухом помещении, при комнатной температуре +20 °C
  • Работайте только в соответствующем защитном снаряжении
  • Обязательно применяйте защитный кожух машины во время работ по резке
  • Используйте только неповрежденные диски
  • Избегайте блокирования/не наклоняйте диск во время резания – повышенный риск его раскалывания!
  • Не превышайте необходимого контактного давления
  • Отрезные диски (прямой конструкции) следует всегда зажимать металлическим кольцом по направлению к машине
Универсальность (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Толщина 1,5 мм
Частота вращения, макс. 12200 об/мин
Диаметр 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Качество резки (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Управляемость/удобство для пользователя (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Режущая способность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Исполнение Прямой
Область применения Алюминий, алюминиевые сплавы, медь, латунь, бронза, прочие цветные металлы Резание листового металла, труб и профилей (например, оконных профилей), кровельных материалов, водосточных желобов и пр.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и пр.
Соответствует самым высоким требованиям к безопасности стандарта ЕС EN 12413.
Примечание
  • Хранение: В сухом помещении, при комнатной температуре +20 °C
  • Работайте только в соответствующем защитном снаряжении
  • Обязательно применяйте защитный кожух машины во время работ по резке
  • Используйте только неповрежденные диски
  • Избегайте блокирования/не наклоняйте диск во время резания – повышенный риск его раскалывания!
  • Не превышайте необходимого контактного давления
  • Отрезные диски (прямой конструкции) следует всегда зажимать металлическим кольцом по направлению к машине
Характеристики arrow_down
Универсальность (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Толщина 1,5 мм
Частота вращения, макс. 12200 об/мин
Диаметр 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Качество резки (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Управляемость/удобство для пользователя (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Режущая способность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Исполнение Прямой
Применение arrow_down
Область применения Алюминий, алюминиевые сплавы, медь, латунь, бронза, прочие цветные металлы Резание листового металла, труб и профилей (например, оконных профилей), кровельных материалов, водосточных желобов и пр.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -87.9 %
17.4 грн/шт
2.1 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
2592 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
2592 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -88.4 %
15 грн/шт
1.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -65.9 %
781.97 грн/шт
266.46 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
Знижка -20 %
480 грн/шт
384 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить