Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, в коробке
Фото - 1 - Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, в коробке
Фото - 2 - Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, в коробке
Фото - 3 - Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, в коробке
Фото - 4 - Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, в коробке
Фото - 1 - Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, в коробке
Фото - 2 - Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, в коробке
Фото - 3 - Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, в коробке
Фото - 4 - Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, в коробке

Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, в коробке (166663568)

Коронка алмазная по железобетону, 68ММх10ММх5Т, 1 шт. в коробке -арт. 166663568
Номер товара 166663568
В наличии
Цена:
1236 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Коронка алмазная
По бетону, армированному бетону, кирпичу.
Быстрое и безопасное сверление Лазерная сварка алмазных сегментов

Комплект поставки: коронка, центрирующий бур, хвостовик м-14 sds plus, экстрактор.
Диаметр (Ø) 68 мм
По бетону, армированному бетону, кирпичу.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Коронка алмазная
По бетону, армированному бетону, кирпичу.
Быстрое и безопасное сверление Лазерная сварка алмазных сегментов

Комплект поставки: коронка, центрирующий бур, хвостовик м-14 sds plus, экстрактор.
Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 68 мм
Применение arrow_down
По бетону, армированному бетону, кирпичу.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -20 %
480 грн/шт
384 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
390 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии