Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Насадка шлифовальная HARD CERAMIC, на липучке, зерно 60
Фото - 1 - Насадка шлифовальная HARD CERAMIC, на липучке, зерно 60
Скидка -20 %
Фото - 2 - Насадка шлифовальная HARD CERAMIC, на липучке, зерно 60
Скидка -20 %
Фото - 1 - Насадка шлифовальная HARD CERAMIC, на липучке, зерно 60
Фото - 2 - Насадка шлифовальная HARD CERAMIC, на липучке, зерно 60

Насадка шлифовальная HARD CERAMIC, на липучке, зерно 60 (1587440060)

Насадка шлифовальная HARD CERAMIC, на липучке, 120x54 мм, зерно 60-арт. 1587440060
Номер товара 1587440060
В наличии
Цена:
480 грн/шт
-20 %
384 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Алмазная ручная полировальная насадка для финишной обработки

Предназначена для ручной обработки твердых поверхностей в местах, где использование электроинструмента неудобно или невозможно. Благодаря гальваническому алмазному покрытию инструмент обеспечивает равномерную шлифовку и аккуратную доводку кромок и плоскостей.
Изделие подходит как для сухого, так и для влажного режима, что делает его универсальным решением для отделочных и реставрационных работ.

Применение:
  • сглаживание и доведение краев плитки
  • полирование керамогранита и камня
  • обработка фасок и сложных участков
  • коррекция мелких дефектов поверхности

Основные преимущества:
  • точная ручная обработка без риска повреждения материала
  • равномерный износ алмазного слоя
  • удобная форма для работы в труднодоступных местах
  • подходит для профессионального и бытового использования

Алмазная насадка ждя шлифования станет незаменимым инструментом для мастеров, которым важна аккуратность, контроль и чистый финиш без применения сложного оборудования
Длина 120 мм
Ширина 54 мм
Размер зерна 60

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Алмазная ручная полировальная насадка для финишной обработки

Предназначена для ручной обработки твердых поверхностей в местах, где использование электроинструмента неудобно или невозможно. Благодаря гальваническому алмазному покрытию инструмент обеспечивает равномерную шлифовку и аккуратную доводку кромок и плоскостей.
Изделие подходит как для сухого, так и для влажного режима, что делает его универсальным решением для отделочных и реставрационных работ.

Применение:
  • сглаживание и доведение краев плитки
  • полирование керамогранита и камня
  • обработка фасок и сложных участков
  • коррекция мелких дефектов поверхности

Основные преимущества:
  • точная ручная обработка без риска повреждения материала
  • равномерный износ алмазного слоя
  • удобная форма для работы в труднодоступных местах
  • подходит для профессионального и бытового использования

Алмазная насадка ждя шлифования станет незаменимым инструментом для мастеров, которым важна аккуратность, контроль и чистый финиш без применения сложного оборудования
Характеристики arrow_down
Длина 120 мм
Ширина 54 мм
Размер зерна 60
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
390 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии