Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Соединитель угловой VARIFIX®, 90°, с 4 продолговатыми отверстиями - C2C
Фото - 1 - Соединитель угловой VARIFIX®, 90°, с 4 продолговатыми отверстиями - C2C
Скидка -65.9 %
Фото - 2 - Соединитель угловой VARIFIX®, 90°, с 4 продолговатыми отверстиями - C2C
Скидка -65.9 %
Фото - 1 - Соединитель угловой VARIFIX®, 90°, с 4 продолговатыми отверстиями - C2C
Фото - 2 - Соединитель угловой VARIFIX®, 90°, с 4 продолговатыми отверстиями - C2C

Соединитель угловой VARIFIX®, 90°, с 4 продолговатыми отверстиями - C2C (0862004050)

Соединитель угл. VARIFIX 90°, 4 дл. отв., пер пит. СОЕДИНИТЕЛЬ-PRFL41-90DGR-4LNGHO-POWERKNO VARIFIX
Номер товара 0862004050
В наличии
Цена:
781.97 грн/шт
-65.9 %
266.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для крепления П-образной рейки в сочетании с кнопкой питания С сертификатом Cradle to Cradle® Модернизация здания с использованием неопасных материалов Более широкий диапазон применения для сертификации GreenBuilding и Building в соответствии с LEED®, BREEAM® и DGNB Информация о продукте Область применения Угловые соединения, рамные, консольные и свободные конструкции.
Ширина удлиненного отверстия (LB) 20 мм
Вес 325 г
Длина удлиненного отверстия (LL) 36 мм
Подходит для монтажной шины 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Длина полки (LS) 47 мм
Длина (L) 55 мм
Толщина (t) 6 мм
Материал Конструкционная сталь, 1.0037
Покрытие Оцинкованный
Область применения Угловые соединения, рамные, консольные и свободные конструкции.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для крепления П-образной рейки в сочетании с кнопкой питания С сертификатом Cradle to Cradle® Модернизация здания с использованием неопасных материалов Более широкий диапазон применения для сертификации GreenBuilding и Building в соответствии с LEED®, BREEAM® и DGNB Информация о продукте Область применения Угловые соединения, рамные, консольные и свободные конструкции.
Характеристики arrow_down
Ширина удлиненного отверстия (LB) 20 мм
Вес 325 г
Длина удлиненного отверстия (LL) 36 мм
Подходит для монтажной шины 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Длина полки (LS) 47 мм
Длина (L) 55 мм
Толщина (t) 6 мм
Материал Конструкционная сталь, 1.0037
Покрытие Оцинкованный
Применение arrow_down
Область применения Угловые соединения, рамные, консольные и свободные конструкции.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
6.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
1248 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить