Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутник монтажний VARIFIX®, 90°
Фото - 1 - Кутник монтажний VARIFIX®, 90°
Знижка -65.9 %
Фото - 2 - Кутник монтажний VARIFIX®, 90°
Знижка -65.9 %
Фото - 1 - Кутник монтажний VARIFIX®, 90°
Фото - 2 - Кутник монтажний VARIFIX®, 90°

Кутник монтажний VARIFIX®, 90° (0862004050)

Кутник монтажний VARIFIX 41, 90град., 4 отвори, оцинкований -арт. 0862004050
Номер товару 0862004050
В наявності
Ціна:
781.97 грн/шт
-65.9 %
266.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кріплення П-подібної рейки у поєднанні з кнопкою живлення З сертифікатом Cradle to Cradle® Модернізація будівлі з використанням безпечних матеріалів Більш широкий діапазон застосування для сертифікації GreenBuilding та Building відповідно до LEED®, BREEAM® та DGNB Область застосування Кутові з'єднання, рамні, консольні та вільні конструкції
Ширина подовженого отвору (LB) 20 мм
Вага 325 г
Довжина подовженого отвору (LL) 36 мм
Підходить для монтажної шини 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Довжина полиці (LS) 47 мм
Довжина (L) 55 мм
Товщина (t) 6 мм
Матеріал Конструкційна сталь, 1.0037
Покриття Оцинкований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кріплення П-подібної рейки у поєднанні з кнопкою живлення З сертифікатом Cradle to Cradle® Модернізація будівлі з використанням безпечних матеріалів Більш широкий діапазон застосування для сертифікації GreenBuilding та Building відповідно до LEED®, BREEAM® та DGNB Область застосування Кутові з'єднання, рамні, консольні та вільні конструкції
Характеристики arrow_down
Ширина подовженого отвору (LB) 20 мм
Вага 325 г
Довжина подовженого отвору (LL) 36 мм
Підходить для монтажної шини 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Довжина полиці (LS) 47 мм
Довжина (L) 55 мм
Товщина (t) 6 мм
Матеріал Конструкційна сталь, 1.0037
Покриття Оцинкований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -20 %
480 грн/шт
384 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
390 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності