Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80 (0223680)
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80
БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-4.8-A2K-M6X80
Номер товара 0223680
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
17.4 грн/шт
-87.9 %
2.1 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- DIN 603, с гайкой, оцинкованная сталь, класс прочности 4.8, голубое пассивирование (A2K), с гайкой
- Плоский квадратный подголовок закрепляет положение винта с полукруглой головкой, к примеру, в пазу и позволяет производить затягивание со стороны гайки без обратного затягивания.
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 80 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Область применения:
- Для работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок.
- Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине.
- Диаметр отверстия зависит от размера резьбы.
- При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.
Информация о продукте
Описание
- DIN 603, с гайкой, оцинкованная сталь, класс прочности 4.8, голубое пассивирование (A2K), с гайкой
- Плоский квадратный подголовок закрепляет положение винта с полукруглой головкой, к примеру, в пазу и позволяет производить затягивание со стороны гайки без обратного затягивания.
Характеристики
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 80 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Строительное изделие | Да |
| Соответствие ROHS | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Применение
Область применения:
- Для работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок.
- Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине.
- Диаметр отверстия зависит от размера резьбы.
- При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M8X20
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X45
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X50
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X65
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X40
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х70
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х75
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M8X65
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X70
Нет отзывов про этот товар