Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X70
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X70
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X70 (0223870)
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X70
БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-4.8-A2K-M8X70
Номер товара 0223870
Нет в наличии
Цена:
19.5 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 603 с гайкой, сталь, класс прочности 4.8, оцинкованная, синего пассивирования
Из-за плоской квадратной шейки винт с полукруглой головкой, напр. B. фиксируется в пазу и может затягиваться со стороны гайки без удержания.
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 70 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Область примененияДля работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок. Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине. Диаметр отверстия зависит от размера резьбы. При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.
Информация о продукте
Описание
DIN 603 с гайкой, сталь, класс прочности 4.8, оцинкованная, синего пассивирования
Из-за плоской квадратной шейки винт с полукруглой головкой, напр. B. фиксируется в пазу и может затягиваться со стороны гайки без удержания.
Характеристики
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 20,65 мм |
| Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 22 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,88 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Длина (l1) | 70 мм |
| Класс продукта | C |
| Стандарты | DIN 603 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Исполнение | С гайкой |
| Детали головки | С квадратным подголовком |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Строительное изделие | Да |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Применение
Область примененияДля работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок. Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине. Диаметр отверстия зависит от размера резьбы. При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M8X20
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X45
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X50
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X65
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X40
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х70
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х75
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M8X65
Нет отзывов про этот товар