Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х75
Фото - 1 - Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х75
Скидка -83.9 %
Фото - 1 - Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х75

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х75 (0223675)

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M6х75 БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-4.8-A2K-M6X75
Номер товара 0223675
В наличии
Цена:
18.66 грн/шт
-83.9 %
3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 603 с гайкой, сталь, класс прочности 4.8, оцинкованная, синего пассивирования

Из-за плоской квадратной шейки винт с полукруглой головкой, напр. B. фиксируется в пазу и может затягиваться со стороны гайки без удержания.

Шаг резьбы 1 мм
Диаметр головки (dk) 16,55 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) 18 мм
Высота головки винта (k1) 3,88 мм
Класс прочности 4.8
Длина (l1) 75 мм
Класс продукта C
Стандарты DIN 603
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Исполнение С гайкой
Детали головки С квадратным подголовком
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Плоская круглая головка с квадратным подголовком
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Строительное изделие Да
Соответствие ROHS Да
Декларация о производительности (EU-CPR) Да
Область примененияДля работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок. Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине. Диаметр отверстия зависит от размера резьбы. При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 603 с гайкой, сталь, класс прочности 4.8, оцинкованная, синего пассивирования

Из-за плоской квадратной шейки винт с полукруглой головкой, напр. B. фиксируется в пазу и может затягиваться со стороны гайки без удержания.

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1 мм
Диаметр головки (dk) 16,55 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) 18 мм
Высота головки винта (k1) 3,88 мм
Класс прочности 4.8
Длина (l1) 75 мм
Класс продукта C
Стандарты DIN 603
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Исполнение С гайкой
Детали головки С квадратным подголовком
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Плоская круглая головка с квадратным подголовком
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Строительное изделие Да
Соответствие ROHS Да
Декларация о производительности (EU-CPR) Да
Применение arrow_down
Область примененияДля работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок. Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине. Диаметр отверстия зависит от размера резьбы. При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2766 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
3.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
Знижка -65.9 %
781.97 грн/шт
266.46 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
Знижка -20 %
480 грн/шт
384 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить