- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с увеличенной головкой
- Винт с полупот. гол., квадр. подголовок
Фильтр
Длина резьбы (метрическая резьба) (b)
Длина резьбы (метрическая резьба) (b)
1
1
9
7
Диаметр хвостовика
Диаметр хвостовика
1
1
Диаметр головки (dk)
Диаметр головки (dk)
9
8
1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
1
9
8
Спрятать
Длина (l1)
Длина (l1)
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
Показать еще
9
Сховати
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
1
9
8
Класс прочности
Класс прочности
2
16
Покрытие
Покрытие
8
10
Шаг резьбы
Шаг резьбы
8
1
9
Декларация о производительности (EU-CPR)
Декларация о производительности (EU-CPR)
2
16
Цена
Цена
-
грн
1.26
2.52
3.78
9.75
19.5
Показать еще фильтров 6
Спрятать
Винт с полупот. гол., квадр. подголовок
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
Знижка -81.2 %
10.2 грн/шт
1.92 грн/шт
Нет в наличии
Знижка -85 %
8.4 грн/шт
1.26 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
Знижка -85.3 %
11.04 грн/шт
1.62 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
Знижка -88.4 %
15 грн/шт
1.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
Знижка -85.6 %
10.8 грн/шт
1.56 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
Знижка -88.1 %
15.6 грн/шт
1.86 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
| ⭐ Категория товаров | Винт с полупот. гол., квадр. подголовок |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 15 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.26 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 19.5 грн |