Диск отрезной для стали INDURO
Версии товара Диск отрезной для стали INDURO
Техническая информация
| Толщина | 1,8 мм |
| Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
| Диаметр | 180 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Исполнение | Прямой |
Техническая информация
| Толщина | 2,5 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Диаметр | 230 мм |
| Частота вращения, макс. | 6650 об/мин |
| Исполнение | Прямой |
Техническая информация
| Посадочный диаметр отверстия | 25,4 мм |
| Толщина | 3,0 мм |
| Диаметр | 355 мм |
| Частота вращения, макс. | 4400 об/мин |
| Линейная скорость, макс. | 80 м/с |
| Исполнение | Прямой |
Техническая информация
| Толщина | 1 мм |
| Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
| Диаметр | 125 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Исполнение | Прямой |
Техническая информация
| Толщина | 1 мм |
| Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
| Диаметр | 125 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Исполнение | Прямой |
Техническая информация
| Толщина | 1,6 мм |
| Частота вращения, макс. | 12250 об/мин |
| Диаметр | 125 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Линейная скорость, макс. | 80 м/с |
| Исполнение | Прямой |
Техническая информация
| Толщина | 2 мм |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Диаметр | 230 мм |
| Частота вращения, макс. | 6650 об/мин |
| Исполнение | Прямой |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Диск отрезной для стали INDURO |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 34.44 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 309.96 грн |
Преміум якість для сталі — диск Wurth Red Line професійний вибір

Працюю з високоякісними матеріалами — відрізний диск для сталі Red Line від Wurth представляє преміум сегмент абразивів. Підвищена концентрація абразивного матеріалу та спеціальна зв'язка забезпечують надзвичайно довгий термін служби. Диск стійкий до перегріву та зберігає ефективність протягом усього використання. Ідеально підходить для важких промислових робіт.
Чому саме вони?
✔ Преміум якість абразивного матеріалу
✔ Надзвичайно довгий термін служби
✔ Стійкість до перегріву
✔ Стабільна ефективність протягом використання
З практики: Використовую цей диск для важких металообробних робіт в промисловості. Особливо корисний при різанні товстого металу та високоякісної сталі. Термін служби в 2-3 рази довший за стандартні диски, що окупає вищу вартість.
Часто чую запитання:
Чим відрізняються преміум диски від звичайних?
Як розрахувати економію від використання довговічних дисків?
Коли варто інвестувати в преміум абразиви?
Відповідь одна — Wurth. Преміум рішення для професійної металообробки.