Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm
Фото - 1 - Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm
Фото - 1 - Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm

Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm (1664101250)

Отрезной диск для стали 125x1.0x22.23 mm -арт. 1664101250
Номер товара 1664101250
Нет в наличии
Цена:
34.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Толщина 1 мм
Частота вращения, макс. 12250 об/мин
Диаметр 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Исполнение Прямой
Область применения Отрезной диск синий для стали, режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Характеристики arrow_down
Толщина 1 мм
Частота вращения, макс. 12250 об/мин
Диаметр 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Исполнение Прямой
Применение arrow_down
Область применения Отрезной диск синий для стали, режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
639 грн/шт
543.18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3348.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2.58 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить