Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр
Толщина
Исполнение
Частота вращения, макс.
Цена
Спрятать arrow
Цена

Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus

Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus

Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus

Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus

Доступно в виде 7 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus

Номер товара
Диаметр
Толщина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0664131248
В наличии
125 мм
0,8 мм
- +
1 шт
105.56 грн
Круг отрезной Speed Plus, Ø125мм x 0.8мм, для нержавеющей стали
0664131250
В наличии
125 мм
1 мм
- +
1 шт
75.6 грн
Круг отрезной Speed Plus, Ø125мм x 1.0мм, для нержавеющей стали
0664131251
В наличии
125 мм
1,6 мм
- +
1 шт
86.22 грн
Круг отрезной Speed Plus, Ø125мм x 1.6мм, для нержавеющей стали
0664132301
В наличии
230 мм
1,9 мм
- +
1 шт
196.26 грн
Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали
0664131150
Нет в наличии
115 мм
1 мм
- +
25 шт
89.1 грн
Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
0664131151
Нет в наличии
115 мм
1,6 мм
Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
0664132302
Нет в наличии
230 мм
2,5 мм
- +
25 шт
252.3 грн
Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 2.5мм, для нержавеющей стали
⭐ Категория товаров Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 75.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 252.3 грн

Отрезной диск из нержавеющей стали Speed Plus от Wurth

Отрезной диск Speed Plus от Wurth - это высокопроизводительный инструмент, предназначенный для резки нержавеющей стали. Он изготовлен из высококачественных материалов и имеет ряд особенностей, которые обеспечивают его эффективность и безопасность в работе.

Способ применения

Отрезной диск Speed Plus используется для резки нержавеющей стали толщиной от 0,6 до 2,5 мм. Для его установки на болгарку необходимо использовать соответствующий фланец.

Основные характеристики

  • Диаметр диска: 125, 150, 180, 230 мм
  • Толщина диска: 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,9 мм
  • Материал диска: алмазное зерно на керамической связке
  • Скорость вращения: до 12000 об/мин

Особенности

  • Высокая скорость резки
  • Чистый рез без искр
  • Долгий срок службы
  • Безопасность в работе

Особенности использования

  • Перед началом работы необходимо проверить состояние диска на наличие трещин и других повреждений.
  • Во время работы необходимо использовать защитные очки и перчатки.
  • Не рекомендуется использовать диск для резки других материалов, кроме нержавеющей стали.

Зачем нужен этот товар

Отрезной диск Speed Plus необходим для быстрой и эффективной резки нержавеющей стали. Он используется в различных сферах, включая строительство, ремонт, производство и т.д.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе отрезного диска Speed Plus необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Диаметр диска
  • Толщина диска
  • Материал диска
  • Скорость вращения

Также важно убедиться, что диск соответствует требованиям безопасности.

Отрезной диск Speed Plus от Wurth - это надежный и производительный инструмент, который станет незаменимым помощником в работе с нержавеющей сталью.