Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 1 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 2 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 3 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 4 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 5 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 6 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 1 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 2 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 3 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 4 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 5 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Фото - 6 - Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали

Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали (0664131151)

Отрезной диск для нержавеющей стали, Speed Plus КРУГ-ОТРЕЗНОЙ-A2-ST1,6X22,2XD115MM ZEBRA
Номер товара 0664131151
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и пр. Примечание Хранение: В сухом помещении, при комнатной температуре +20 °C Работайте только в соответствующем защитном снаряжении Обязательно применяйте защитный кожух машины во время работ по резке Используйте только неповрежденные диски Избегайте блокирования диска/не наклоняйте диск во время резания – повышенный риск его раскалывания! Не превышайте необходимого контактного давления Отрезные диски (прямой конструкции) следует всегда зажимать металлическим кольцом по направлению к машине Сертификат соответствия Подходит для KWU класса II (напр., сооружение трубопроводов и реакторов) Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно стандарту ЕС EN 12413.
Толщина 1,6 мм
Диаметр 115 мм
Частота вращения, макс. 13300 об/мин
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Исполнение Прямой
Область применения Листовая нержавеющая сталь, нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь Резание труб, вентиляционных каналов, листового металла (напр., контейнеры, сооружения из листового металла), трубопроводов, прутьев, стальной арматуры, профилей и направляющих (напр., в сантехнике), кабельных эстакад и кабелепроводов, высоковольтных кабелей, стальных кабелей, композитных материалов, пластмасс и пр.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и пр. Примечание Хранение: В сухом помещении, при комнатной температуре +20 °C Работайте только в соответствующем защитном снаряжении Обязательно применяйте защитный кожух машины во время работ по резке Используйте только неповрежденные диски Избегайте блокирования диска/не наклоняйте диск во время резания – повышенный риск его раскалывания! Не превышайте необходимого контактного давления Отрезные диски (прямой конструкции) следует всегда зажимать металлическим кольцом по направлению к машине Сертификат соответствия Подходит для KWU класса II (напр., сооружение трубопроводов и реакторов) Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно стандарту ЕС EN 12413.
Характеристики arrow_down
Толщина 1,6 мм
Диаметр 115 мм
Частота вращения, макс. 13300 об/мин
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Исполнение Прямой
Применение arrow_down
Область применения Листовая нержавеющая сталь, нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь Резание труб, вентиляционных каналов, листового металла (напр., контейнеры, сооружения из листового металла), трубопроводов, прутьев, стальной арматуры, профилей и направляющих (напр., в сантехнике), кабельных эстакад и кабелепроводов, высоковольтных кабелей, стальных кабелей, композитных материалов, пластмасс и пр.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
320.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
366.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3441.42 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ
315 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1104 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
733.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
141.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 3 шт
Предзаказ