Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали
Фото - 1 - Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали
Фото - 2 - Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали
Фото - 3 - Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали
Фото - 4 - Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали
Фото - 1 - Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали
Фото - 2 - Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали
Фото - 3 - Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали
Фото - 4 - Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали

Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 1.9мм, для нержавеющей стали (0664132301)

Отрезной диск для нержавеющей стали, Speed Plus КРУГ-ОТРЕЗНОЙ-A2-ST1,9X22,2XD230MM ZEBRA
Номер товара 0664132301
В наличии
Цена:
196.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и т.д.
  • Высокая режущая способность (малое время резания) и длительный срок службы
  • Малая толщина круга позволяет делать резку материала аккуратным, чистым, без перегрева и изменения свойств поверхностей
  • Удобство в работе с угловыми шлифовальными машинами
  • При работе образуется малое количество отходов и пыли от резки
  • Низкий уровень шума и высокая стойкость к излому
  • Отлично подходит для резки тонких труб, воздуховодов, тонких листов, деталей кузова автомобилей
  • Не содержит железа, хлора и фосфора (≤0,1%)
  • Одобрено KWU класс II (например, для использования при строительстве атомных автомобилей).
    KWU-организация по производству энергетического оборудования
Соответствует самым высоким требованиям к безопасности стандарта ЕС EN 12413.

Примечание
  • Хранение: в сухом помещении, при комнатной температуре +20°C
  • Работайте только в соответствующем защитном снаряжении
  • Используйте только невредимые диски
  • Избегайте блокировки / не наклоняйте диск во время резки - повышен риск его раскалывания!
Толщина 1,9 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Диаметр 230 мм
Частота вращения, макс. 6600 об/мин
Исполнение Прямой
Область применения Листовая нержавеющая сталь, нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь. Резание труб, вентиляционных каналов, листового металла (напр., контейнеры, сооружения из листового металла), трубопроводов, прутьев, стальной арматуры, профилей и направляющих (напр., в сантехнике), кабельных эстакад и кабелепроводов, высоковольтных кабелей, стальных кабелей, композитных материалов, пластмасс и пр.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и т.д.
  • Высокая режущая способность (малое время резания) и длительный срок службы
  • Малая толщина круга позволяет делать резку материала аккуратным, чистым, без перегрева и изменения свойств поверхностей
  • Удобство в работе с угловыми шлифовальными машинами
  • При работе образуется малое количество отходов и пыли от резки
  • Низкий уровень шума и высокая стойкость к излому
  • Отлично подходит для резки тонких труб, воздуховодов, тонких листов, деталей кузова автомобилей
  • Не содержит железа, хлора и фосфора (≤0,1%)
  • Одобрено KWU класс II (например, для использования при строительстве атомных автомобилей).
    KWU-организация по производству энергетического оборудования
Соответствует самым высоким требованиям к безопасности стандарта ЕС EN 12413.

Примечание
  • Хранение: в сухом помещении, при комнатной температуре +20°C
  • Работайте только в соответствующем защитном снаряжении
  • Используйте только невредимые диски
  • Избегайте блокировки / не наклоняйте диск во время резки - повышен риск его раскалывания!
Характеристики arrow_down
Толщина 1,9 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Диаметр 230 мм
Частота вращения, макс. 6600 об/мин
Исполнение Прямой
Применение arrow_down
Область применения Листовая нержавеющая сталь, нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь. Резание труб, вентиляционных каналов, листового металла (напр., контейнеры, сооружения из листового металла), трубопроводов, прутьев, стальной арматуры, профилей и направляющих (напр., в сантехнике), кабельных эстакад и кабелепроводов, высоковольтных кабелей, стальных кабелей, композитных материалов, пластмасс и пр.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -89.4 %
12.48 грн/шт
1.32 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
44.7 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
3264.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
17448.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1704.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить