Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск відрізний для сталі та нержавіючої сталі, TH1,0, D125 mm
Фото - 1 - Диск відрізний для сталі та нержавіючої сталі, TH1,0, D125 mm
Фото - 1 - Диск відрізний для сталі та нержавіючої сталі, TH1,0, D125 mm

Диск відрізний для сталі та нержавіючої сталі, TH1,0, D125 mm (0669631250)

Диск відрізний для сталі та нержавіючої сталі TH1,0, BR22,23, D125 mm, Wurth -арт. 0669631250
Номер товару 0669631250
В наявності
Ціна:
34.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Відрізний диск для високої продуктивності та тривалого строку служби

Міцний відрізний диск із високими експлуатаційними характеристиками для професійного використання.

Оптимальна ріжуча здатність і тривалий строк служби

  • Висока стійкість до руйнування під час роботи
  • Не містить заліза, хлору та сірки (≤ 0,1%)
  • Відповідає найвищим вимогам безпеки згідно з європейським стандартом EN 12413
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість зрізу (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Ріжуча здатність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Керованість / зручність для користувача (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Оброблювані матеріали Нержавіюча сталь, Сталь
Виконання Прямий
Діаметр x товщина 125 x 1,0 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Відрізний диск для високої продуктивності та тривалого строку служби

Міцний відрізний диск із високими експлуатаційними характеристиками для професійного використання.

Оптимальна ріжуча здатність і тривалий строк служби

  • Висока стійкість до руйнування під час роботи
  • Не містить заліза, хлору та сірки (≤ 0,1%)
  • Відповідає найвищим вимогам безпеки згідно з європейським стандартом EN 12413
Характеристики arrow_down
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість зрізу (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Ріжуча здатність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Керованість / зручність для користувача (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Оброблювані матеріали Нержавіюча сталь, Сталь
Виконання Прямий
Діаметр x товщина 125 x 1,0 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
288 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.2 %
13.14 грн/шт
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -52.9 %
57.22 грн/шт
26.94 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -48.3 %
8.4 грн/шт
4.34 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити