Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Жидкость в бачок стеклоомывателя PLUS, зимняя, концентрат, 1000 ml
Жидкость в бачок стеклоомывателя PLUS, зимняя, концентрат, 1000 ml

Жидкость в бачок стеклоомывателя PLUS, зимняя, концентрат, 1000 ml

9 отзывов Написать отзыв
Жидкость в бачок стеклоомывателя зимняя Plus, концентрат, -63 °С, 1000 мл -арт. 0892332840
Номер товара 0892332840
В наличии
Цена:
254.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С антифризом для омывателя лобового стекла Улучшенная защита от замерзания
Надежно и эффективно предотвращает замерзание системы омывателей лобового стекла и фар. Превосходная улучшенная очистка
Идеально чистый обзор, несмотря на зимнюю грязь в виде дорожной соли и других жирных дорожных загрязнений. Бережное отношение к материалам.
  • Не повреждает поликарбонатное стекло.
  • Не повреждает лакокрасочное покрытие и резину.
Подходит для веерных форсунок.
Подходит для всех типов автомобилей. Эффективная легкая очистка.
  • Равномерное увлажнение стекла тонким слоем способствует его легкой очистке.
  • Сохранение чистоты надолго благодаря грязеотталкивающему эффекту


Примечание Использование для веерных форсунок:
В связи с вязкостью жидкости для омывателя лобового стекла веерообразное ее распыление может достигаться при температуре до -15 ° C при разбавлении в пропорции 1:1.
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Отзывов (9) arrow_down
Документы arrow_down

Останні переглянуті

Знижка -30 %
112.74 грн/шт
78.91 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
4.52 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить