Омивач вітрового скла PLUS, зимовий, концентрат, 1000 ml
Омивач вітрового скла PLUS, зимовий, концентрат, 1000 ml
Омивач вітрового скла PLUS, зимовий, концентрат, 1000 ml (0892332840)
Рідина в бачок склоомивача зимова Plus, концентрат, -63 °С, 1000 мл
-арт. 0892332840
Номер товару 0892332840
В наявності
Ціна:
264 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Поліпшений захист від замерзання
Надійно й ефективно запобігає замерзанню системи омивача лобового скла і фар
Чудове поліпшене очищення
Ідеально чистий огляд, незважаючи на зимовий бруд у вигляді дорожньої солі і інших жирних дорожніх забруднень
Дбайливе ставлення до матеріалів
Підходить для всіх типів автомобілів
Ефективне легке очищення
Примітка
Використання для віялових форсунок:
У зв'язку з в'язкістю рідини для омивача лобового скла віялове її розпорошення може досягатися при температурі до -15 ° C при розведенні в пропорції 1:1
Надійно й ефективно запобігає замерзанню системи омивача лобового скла і фар
Чудове поліпшене очищення
Ідеально чистий огляд, незважаючи на зимовий бруд у вигляді дорожньої солі і інших жирних дорожніх забруднень
Дбайливе ставлення до матеріалів
- Не ушкоджує полікарбонатне скло
- Не пошкоджує лакофарбове покриття та гуму
Підходить для всіх типів автомобілів
Ефективне легке очищення
- Рівномірне зволоження скла тонким шаром сприяє його легкому очищенню
- Збереження чистоти надовго завдяки брудовідштовхуючому ефекту
Примітка
Використання для віялових форсунок:
У зв'язку з в'язкістю рідини для омивача лобового скла віялове її розпорошення може досягатися при температурі до -15 ° C при розведенні в пропорції 1:1
| Густина | 0,911 г/см³ |
| Вміст | 1 л |
| Температура займання, мін. | 23 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Захист від замерзання, макс. | -63 °C |
| Значення pH | 7.6 |
| Вага вмісту | 910 г |
| Хімічна основа | Вода й етанол |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Запах/аромат | Лимон |
| Тип упаковки | Пластикова пляшка |
| Колір | Синій |
| Розкладається біологічно | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
Інструкції
Додайте відповідну кількість склоомивача в систему омивання вітрового скла у пропорції з водою згідно з інструкцією.
Зимова добавка : Вода
2:1 (t до –35°С)
1:1 (t –23°С)
1:2 (t до –12°С)
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Поліпшений захист від замерзання
Надійно й ефективно запобігає замерзанню системи омивача лобового скла і фар
Чудове поліпшене очищення
Ідеально чистий огляд, незважаючи на зимовий бруд у вигляді дорожньої солі і інших жирних дорожніх забруднень
Дбайливе ставлення до матеріалів
Підходить для всіх типів автомобілів
Ефективне легке очищення
Примітка
Використання для віялових форсунок:
У зв'язку з в'язкістю рідини для омивача лобового скла віялове її розпорошення може досягатися при температурі до -15 ° C при розведенні в пропорції 1:1
Надійно й ефективно запобігає замерзанню системи омивача лобового скла і фар
Чудове поліпшене очищення
Ідеально чистий огляд, незважаючи на зимовий бруд у вигляді дорожньої солі і інших жирних дорожніх забруднень
Дбайливе ставлення до матеріалів
- Не ушкоджує полікарбонатне скло
- Не пошкоджує лакофарбове покриття та гуму
Підходить для всіх типів автомобілів
Ефективне легке очищення
- Рівномірне зволоження скла тонким шаром сприяє його легкому очищенню
- Збереження чистоти надовго завдяки брудовідштовхуючому ефекту
Примітка
Використання для віялових форсунок:
У зв'язку з в'язкістю рідини для омивача лобового скла віялове її розпорошення може досягатися при температурі до -15 ° C при розведенні в пропорції 1:1
Відео
Характеристики
| Густина | 0,911 г/см³ |
| Вміст | 1 л |
| Температура займання, мін. | 23 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Захист від замерзання, макс. | -63 °C |
| Значення pH | 7.6 |
| Вага вмісту | 910 г |
| Хімічна основа | Вода й етанол |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Запах/аромат | Лимон |
| Тип упаковки | Пластикова пляшка |
| Колір | Синій |
| Розкладається біологічно | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
Застосування
Інструкції
Додайте відповідну кількість склоомивача в систему омивання вітрового скла у пропорції з водою згідно з інструкцією.
Зимова добавка : Вода
2:1 (t до –35°С)
1:1 (t –23°С)
1:2 (t до –12°С)
Відгуків (9)
Юрий
27.01.2022
Качественный продукт однозначно, без резкого запаха ,потому что этанол.Пользуюсь давно, доволен на 100%.
Вячеслав Вітковський
07.02.2022
Проверено, качество на высоте.
Андрій
31.10.2022
Нормальна омивайка, відтерла замерзле голубине гімно, не залишає розводів, не смердить.
Миша
20.01.2024
Классная омывайка, теперь буду ее всегда брать. Обрадовало отсутствие этого стандартного мерзкого запаха.
Николай
05.01.2024
Рекомендую. Холода отлично перенес
Віктор
25.01.2024
Цікаво, що скло дійсно не так швидко замерзає після використання цієї рідини. Думав не спрацює, але дійсно дієва штука, обов'язково буду купувати ще.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0892332840.pdf
Останні переглянуті
Омивач вітрового скла PLUS, зимовий, концентрат, 5000 ml
Качественный продукт однозначно, без резкого запаха ,потому что этанол.Пользуюсь давно, доволен на 100%.
Проверено, качество на высоте.
Нормальна омивайка, відтерла замерзле голубине гімно, не залишає розводів, не смердить.
Классная омывайка, теперь буду ее всегда брать. Обрадовало отсутствие этого стандартного мерзкого запаха.
Рекомендую. Холода отлично перенес
Цікаво, що скло дійсно не так швидко замерзає після використання цієї рідини. Думав не спрацює, але дійсно дієва штука, обов'язково буду купувати ще.