Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Подставка наст. и стенная, бум. д/очист.
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 2208.48 грн
⭐ Самый дорогой товар 2208.48 грн

Подставка настольная и настенная, бумажная д/очистки от Wurth: описание, характеристики, особенности использования

Зачем нужна подставка для бумажных полотенец?

Подставка для бумажных полотенец – это практичный и удобный аксессуар, который помогает поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в мастерской, на кухне или в любом другом месте. Она позволяет легко отрывать листы бумаги одной рукой, что особенно удобно, когда руки заняты.

Подставки Wurth

Подставка Wurth для бумажных полотенец – это универсальное решение, которое подходит как для настольного, так и для настенного использования. Она имеет следующие характеристики:

  • Материал: оцинкованная сталь
  • Размеры: 460 x 900 x 440 мм (напольная) / 500 x 312 x 230 мм (настенная)
  • Ширина рулона: до 38 см
  • Особенности:
    • Планка с зубцами для отрыва салфетки нужной длины
    • Возможность установки пакета для использованных салфеток (напольная модель)

Преимущества подставки Wurth

  • Прочная и долговечная конструкция: благодаря использованию оцинкованной стали подставка устойчива к коррозии и механическим воздействиям.
  • Универсальность: подходит для использования как на столе, так и на стене.
  • Удобство использования: планка с зубцами позволяет легко отрывать листы бумаги одной рукой.
  • Гигиеничность: наличие пакета для использованных салфеток (напольная модель) помогает поддерживать чистоту.

Особенности использования

  • Настольная подставка: устанавливается на столе или верстаке.
  • Настенная подставка: крепится к стене с помощью дюбелей и шурупов (входят в комплект).
  • Для замены рулона: откиньте верхнюю планку подставки и установите новый рулон.

Кому подойдет подставка Wurth

  • Профессионалам: автослесарям, столярам, малярам и другим мастерам, которые используют бумажные полотенца для очистки инструментов и рук.
  • Домашним мастерам: для использования в гараже, мастерской или на даче.
  • Владельцам кафе и ресторанов: для поддержания чистоты на кухне и в зале.
  • Сотрудникам офисов: для поддержания чистоты на рабочем месте.

Подставка Wurth – это практичный и удобный аксессуар, который поможет вам поддерживать чистоту и порядок в любом месте.