Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Підставка наст. і стінна, папір д/очищення

Фільтр

Топ товарів, що купуються

⭐ Категорія товарів Підставка наст. і стінна, папір д/очищення
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 2208.48 грн
⭐ Найдорожчий товар 2208.48 грн

Підставка настільна та настінна, паперова д/очищення від Wurth: опис, характеристики, особливості використання

Навіщо потрібна підставка для паперових рушників?

Підставка для паперових рушників – це практичний та зручний аксесуар, який допомагає підтримувати чистоту та порядок на робочому місці, в майстерні, на кухні чи будь-якому іншому місці. Вона дозволяє легко відривати аркуші паперу однією рукою, що особливо зручно, коли руки зайняті.

Підставки Wurth

Підставка Wurth для паперових рушників – це універсальне рішення, яке підходить як для настільного, так настінного використання. Вона має такі характеристики:

  • Матеріал: оцинкована сталь
  • Розміри: 460 x 900 x 440 мм (підлогова) / 500 x 312 x 230 мм (стінна)
  • Ширина рулону: до 38 см
  • Особливості:
    • Планка із зубцями для відриву серветки потрібної довжини
    • Можливість встановлення пакету для використаних серветок (підлогова модель)

Переваги підставки Wurth

  • Міцна та довговічна конструкція:  Завдяки використанню оцинкованої сталі підставка стійка до корозії та механічних впливів.< /li>
  • Універсальність: підходить для використання як на столі, так і на стіні.
  • Зручність використання: планка із зубцями дозволяє легко відривати аркуші паперу однією рукою.
  • Гігієнічність: наявність пакету для використаних серветок (підлогова модель) допомагає підтримувати чистоту.

Особливості використання

  • Настільна підставка: встановлюється на столі або верстаті.
  • Стінна підставка: кріпиться до стіни за допомогою дюбелів та шурупів (входять до комплекту).< /li>
  • Для заміни рулону: відкиньте верхню планку підставки та встановіть новий рулон.

Кому підійде підставка Wurth

  • Професіоналам: автослюсарям, столярам, малярам та іншим майстрам, які використовують паперові рушники для очищення інструментів та рук.
  • Домашнім майстрам: для використання в гаражі, майстерні або на дачі.
  • Власникам кафе та ресторанів: для підтримки чистоти на кухні та в залі.
  • Співробітникам офісів: для підтримки чистоти на робочому місці.

Підставка Wurth – це практичний та зручний аксесуар, який допоможе вам підтримувати чистоту та порядок у будь-якому місці.