Тримач для очисного паперу настінний, синій
Тримач для очисного паперу настінний, синій
Тримач для очисного паперу настінний, синій (0899800607-1)
Тримач для очисного паперу настінний, синій, 515 х 370 х 265 мм
Номер товару 0899800607-1
В наявності
Ціна:
3144 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Розроблений з урахуванням експлуатації у виробничих приміщеннях і автомайстернях
- Підходить для паперових рушників шириною до 40 см
- Оцинкована поверхня
- Планка з зубцями для відриву серветки потрібної довжини
- Монтаж на стіну
| Глибина | 265 мм |
| Висота | 370 мм |
| Ширина | 515 мм |
| Матеріал | Пластик/ метал |
| Колір | Синій |
| Ширина ролика | до 40 см |
Підходить для всіх стандартних рулонів паперових рушників для протирання і очищення.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Розроблений з урахуванням експлуатації у виробничих приміщеннях і автомайстернях
- Підходить для паперових рушників шириною до 40 см
- Оцинкована поверхня
- Планка з зубцями для відриву серветки потрібної довжини
- Монтаж на стіну
Характеристики
| Глибина | 265 мм |
| Висота | 370 мм |
| Ширина | 515 мм |
| Матеріал | Пластик/ метал |
| Колір | Синій |
| Ширина ролика | до 40 см |
Застосування
Підходить для всіх стандартних рулонів паперових рушників для протирання і очищення.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Тримач для очисного паперу малий, настінний, чорний
Немає відгуків про цей товар.