Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач для очисного паперу малий, настінний, чорний
Фото - 1 - Тримач для очисного паперу малий, настінний, чорний
Фото - 1 - Тримач для очисного паперу малий, настінний, чорний

Тримач для очисного паперу малий, настінний, чорний (0899800607-3)

Тримач-диспенсер для очисного паперу, настінний, чорний, до 24 cm -арт. 0899800607-3
Номер товару 0899800607-3
В наявності
Ціна:
3324 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Настінний тримач для рулонів очисного паперу для використання в робочих і сервісних зонах


Компактне настінне виконання
  • Призначений для монтажу на стіну та економії робочого простору
  • Підходить для використання в майстернях і виробничих приміщеннях

Сумісність з вузькими рулонами
  • Розрахований на рулони паперу шириною до 24 см
  • Підтримує рулони діаметром до 30 см

Міцна та проста конструкція
  • Металевий корпус з матовим чорним покриттям
  • Забезпечує надійне утримання та зручну подачу паперу
Глибина 180 мм
Ширина 280 мм
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний
Ширина ролика до 24 см
Підходить рулонів паперових рушників для протирання і очищення шириною до 24 см та діаметром до 30 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Настінний тримач для рулонів очисного паперу для використання в робочих і сервісних зонах


Компактне настінне виконання
  • Призначений для монтажу на стіну та економії робочого простору
  • Підходить для використання в майстернях і виробничих приміщеннях

Сумісність з вузькими рулонами
  • Розрахований на рулони паперу шириною до 24 см
  • Підтримує рулони діаметром до 30 см

Міцна та проста конструкція
  • Металевий корпус з матовим чорним покриттям
  • Забезпечує надійне утримання та зручну подачу паперу
Характеристики arrow_down
Глибина 180 мм
Ширина 280 мм
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний
Ширина ролика до 24 см
Застосування arrow_down
Підходить рулонів паперових рушників для протирання і очищення шириною до 24 см та діаметром до 30 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -57.6 %
51 грн/шт
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити