Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ширина ролика
Глибина
Ширина
Колір
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

⭐ Категорія товарів Тримач паперу д/очищення
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 3144 грн
⭐ Найдорожчий товар 3324 грн

Підставка настільна та настінна, паперова д/очищення від Wurth: опис, характеристики, особливості використання

Навіщо потрібна підставка для паперових рушників?

Підставка для паперових рушників – це практичний та зручний аксесуар, який допомагає підтримувати чистоту та порядок на робочому місці, в майстерні, на кухні чи будь-якому іншому місці. Вона дозволяє легко відривати аркуші паперу однією рукою, що особливо зручно, коли руки зайняті.

Підставки Wurth

Підставка Wurth для паперових рушників – це універсальне рішення, яке підходить як для настільного, так настінного використання. Вона має такі характеристики:

  • Матеріал: оцинкована сталь
  • Розміри: 460 x 900 x 440 мм (підлогова) / 500 x 312 x 230 мм (стінна)
  • Ширина рулону: до 38 см
  • Особливості:
    • Планка із зубцями для відриву серветки потрібної довжини
    • Можливість встановлення пакету для використаних серветок (підлогова модель)

Переваги підставки Wurth

  • Міцна та довговічна конструкція:  Завдяки використанню оцинкованої сталі підставка стійка до корозії та механічних впливів.< /li>
  • Універсальність: підходить для використання як на столі, так і на стіні.
  • Зручність використання: планка із зубцями дозволяє легко відривати аркуші паперу однією рукою.
  • Гігієнічність: наявність пакету для використаних серветок (підлогова модель) допомагає підтримувати чистоту.

Особливості використання

  • Настільна підставка: встановлюється на столі або верстаті.
  • Стінна підставка: кріпиться до стіни за допомогою дюбелів та шурупів (входять до комплекту).< /li>
  • Для заміни рулону: відкиньте верхню планку підставки та встановіть новий рулон.

Кому підійде підставка Wurth

  • Професіоналам: автослюсарям, столярам, малярам та іншим майстрам, які використовують паперові рушники для очищення інструментів та рук.
  • Домашнім майстрам: для використання в гаражі, майстерні або на дачі.
  • Власникам кафе та ресторанів: для підтримки чистоти на кухні та в залі.
  • Співробітникам офісів: для підтримки чистоти на робочому місці.

Підставка Wurth – це практичний та зручний аксесуар, який допоможе вам підтримувати чистоту та порядок у будь-якому місці.