- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Товари для електриків
- Конектори для кабелів
- З'єднувачі вставні
Фільтр
Сила струму номінальна
Сила струму номінальна
6
4
6
Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс.
Поперечний перетин жорсткого дроту, мін. / макс.
3
3
1
Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс.
Поперечний перетин гнучкого дроту, мін. / макс.
3
3
1
Температура, навк. середовища, макс .
Температура, навк. середовища, макс .
1
6
6
3
Сховати
Ідентифікація T відповідно до EN 60998
Ідентифікація T відповідно до EN 60998
1
9
Довжина зачистки кабелю, мін. / макс.
Довжина зачистки кабелю, мін. / макс.
6
3
1
Колір
Колір
2
2
2
5
2
1
1
1
Показати ще
4
Сховати
Кількість провідників
Кількість провідників
3
2
3
4
4
Показати ще
1
Сховати
Займистість
Займистість
6
10
Номінальна напруга
Номінальна напруга
6
3
7
Довжина x Ширина x Висота
Довжина x Ширина x Висота
1
1
1
1
1
1
Показати ще
2
Сховати
Матеріал корпусу
Матеріал корпусу
10
6
Ціна
Ціна
-
грн
13.2
26.4
39.6
27
54
Показати ще фільтрів 8
Сховати
З'єднувачі вставні
Фільтр
Топ товарів, що купуються
24 грн/шт
В наявності
19.2 грн/шт
В наявності
48 грн/шт
В наявності
54 грн/шт
В наявності
36 грн/шт
В наявності
| ⭐ Категорія товарів | З'єднувачі вставні |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 16 |
| ⭐ Найдешевший товар | 13.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 54 грн |