Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки
Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки
Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки
Доступно в виде 3
показать все версии
Фильтр
Версии товара Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки
Номер товара
Ширина ролика
Глубина
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Держатель для очистной бумаги малый, настенный, черный
Номер товара 0899800607-3
Техническая информация
| Глубина | 180 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Материал | Пластик/ металл |
| Цвет | Черный |
| Ширина ролика | до 24 см |
Держатель для очистной бумаги настенный WURTH 500 х 312 х 230 мм
Номер товара 0899800607-1
Техническая информация
| Глубина | 265 мм |
| Высота | 370 мм |
| Ширина | 515 мм |
| Материал | Пластик/ металл |
| Цвет | Синий |
| Ширина ролика | до 40 см |
Держатель для очистной бумаги настенный
Номер товара 0899800607-2
Техническая информация
| Глубина | 265 мм |
| Высота | 370 мм |
| Ширина | 515 мм |
| Материал | Пластик/ металл |
| Цвет | Черный |
| Ширина ролика | до 40 см |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3144 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3324 грн |
Настенный держатель для рулонов бумаги для очистки от Wurth:
Настенный держатель для рулонов бумаги от Wurth – это практичное и удобное решение для хранения и использования рулонов бумаги для очистки в различных рабочих средах.
Зачем он нужен
Держатель позволяет:
- Экономно расходовать бумагу: обеспечивает удобный отрыв бумаги по одному листу, что помогает избежать ненужного расхода.
- Поддерживать чистоту и порядок: держит рулоны бумаги в одном месте, что делает рабочее пространство более организованным.
- Обеспечить легкий доступ к бумаге: рулон всегда находится под рукой, что позволяет быстро и легко его использовать.
- Снизить риск травм: исключает падение рулона с поверхности.
Основные характеристики
- Материал: Изготовлен из прочного пластика или металла, что обеспечивает его долговечность.
- Вместимость: Подходит для рулонов бумаги различной ширины и диаметра.
- Способ крепления: Крепится к стене с помощью шурупов или дюбелей (входят в комплект).
- Дополнительные функции: Некоторые модели могут иметь встроенные отсеки для хранения перчаток, инструментов или других принадлежностей.
Особенности
- Простота использования: Легко заправлять и использовать.
- Универсальность: Подходит для использования в различных местах, таких как мастерские, гаражи, кухни, офисы и т.д.
- Надежность: Прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы.
Что стоит знать перед покупкой
- Размер: Выберите держатель, соответствующий размеру рулонов бумаги, которые вы используете.
- Материал: Выберите материал, подходящий для условий эксплуатации.
- Способ крепления: Убедитесь, что выбранный вами способ крепления подходит для вашей стены.
- Дополнительные функции: Решите, нужны ли вам дополнительные функции, такие как отсеки для хранения.
Wurth предлагает широкий выбор настенных держателей для рулонов бумаги , поэтому вы сможете найти модель, которая идеально подойдет для ваших нужд.