Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Держатель для очистной бумаги настенный
Фото - 1 - Держатель для очистной бумаги настенный
Фото - 1 - Держатель для очистной бумаги настенный

Держатель для очистной бумаги настенный (0899800607-2)

Держатель для очистной бумаги настенный, 515 х 370 х 265 мм
Номер товара 0899800607-2
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Разработан с учетом эксплуатации в производственных
помещениях и автомастерских

  • Подходит для бумажных полотенец шириной до 38 см
  • Оцинкованная поверхность
  • Планка с зубцами для отрыва салфетки нужной длины

Два способа выполнения:

  • монтаж на стену
  • установка на пол (предусмотрено крепление пакета для использованных салфеток)
Глубина 265 мм
Высота 370 мм
Ширина 515 мм
Материал Пластик/ металл
Цвет Черный
Ширина ролика до 40 см
Подходит для всех стандартных рулонов бумажных полотенец для протирания и очистки.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Разработан с учетом эксплуатации в производственных
помещениях и автомастерских

  • Подходит для бумажных полотенец шириной до 38 см
  • Оцинкованная поверхность
  • Планка с зубцами для отрыва салфетки нужной длины

Два способа выполнения:

  • монтаж на стену
  • установка на пол (предусмотрено крепление пакета для использованных салфеток)
Характеристики arrow_down
Глубина 265 мм
Высота 370 мм
Ширина 515 мм
Материал Пластик/ металл
Цвет Черный
Ширина ролика до 40 см
Применение arrow_down
Подходит для всех стандартных рулонов бумажных полотенец для протирания и очистки.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
116.04 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
13.2 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить