Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Салфетка для вытирания масла
Фото - 2 - Салфетка для вытирания масла
Фото - 3 - Салфетка для вытирания масла
Фото - 1 - Салфетка для вытирания масла
Фото - 2 - Салфетка для вытирания масла
Фото - 3 - Салфетка для вытирания масла

Салфетка для вытирания масла (0899900210)

Масловпитывющая ткань, БЕЛАЯ-38X46CM
Номер товара 0899900210
В наличии
Цена:
116.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для впитывания масел и химикатов. Можно убрать масло, смазки, топливо, химикаты и другие разлитые масляные жидкости, даже из лужи воды.
  • Емкость в 25 раз больше собственного веса
  • Чрезвычайное впитывание, без протекания
  • Впитывает только масла и жидкости на углеводородной основе (олеофильные) - без воды
  • Безопасены для гигиены труда
  • Безворсовая поверхность
  • Перфорированные
  • Неограниченное хранение
Водопоглощение 0,75 кг/л
Количество салфеток 100 шт.
Ширина 38 см
Длина x ширина 46 x 38 см
Длина 46 см
Цвет Белый
Материал Полипропилен - ПП
Водоотталкивающий Да
Область использования Маслосвязывающая ткань подходит для впитывания масел, смазочных материалов, топлива, химикатов и других жидкостей, пролитых даже на лужи воды. Может также использоваться для очистки замасленных поверхностей, машин или помещений, а также для улавливания капающего масла. Подходит для внутреннего и наружного использования.
Инструкции Поместите маслосвязывающую ткань непосредственно на участок, который необходимо защитить от капель масла. Существующее масляное пятно также можно удалить с помощью салфетки для связывания масла. В этом случае просто положите ткань на масляное пятно.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для впитывания масел и химикатов. Можно убрать масло, смазки, топливо, химикаты и другие разлитые масляные жидкости, даже из лужи воды.
  • Емкость в 25 раз больше собственного веса
  • Чрезвычайное впитывание, без протекания
  • Впитывает только масла и жидкости на углеводородной основе (олеофильные) - без воды
  • Безопасены для гигиены труда
  • Безворсовая поверхность
  • Перфорированные
  • Неограниченное хранение
Характеристики arrow_down
Водопоглощение 0,75 кг/л
Количество салфеток 100 шт.
Ширина 38 см
Длина x ширина 46 x 38 см
Длина 46 см
Цвет Белый
Материал Полипропилен - ПП
Водоотталкивающий Да
Применение arrow_down
Область использования Маслосвязывающая ткань подходит для впитывания масел, смазочных материалов, топлива, химикатов и других жидкостей, пролитых даже на лужи воды. Может также использоваться для очистки замасленных поверхностей, машин или помещений, а также для улавливания капающего масла. Подходит для внутреннего и наружного использования.
Инструкции Поместите маслосвязывающую ткань непосредственно на участок, который необходимо защитить от капель масла. Существующее масляное пятно также можно удалить с помощью салфетки для связывания масла. В этом случае просто положите ткань на масляное пятно.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте