Средство по уходу за кабиной водителя, 500мл
Средство по уходу за кабиной водителя, 500мл
Средство по уходу за кабиной водителя, 500мл
Средство по уходу за кабиной водителя
СПРЕЙ-Д/УХОДА-ЗА-ПЛАСТИКОМ-500МЛ
Номер товара 08934731
Нет в наличии
Цена:
425.04 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Средство с фруктовым ароматом для ухода за пластиковыми поверхностями салона автомобиля
Высококачественный карнаубский воск в сочетании с маслом жожоба обеспечивает оптимальный уход
Не оказывает негативного влияния на линии расположения подушки безопасности (переднего пассажира). Устойчивая защита от воздействия окружающей среды.
Упрощает уход за салоном. Не содержит фосфатов и органических растворителей. Быстро отделяется от сточных вод в соответствии с немецким экологическим стандартом B 5105. Биоразлагаемость> 95%. Не содержит AOX и силикона.
Высококачественный карнаубский воск в сочетании с маслом жожоба обеспечивает оптимальный уход
- Освежает цвет и придает атласный блеск.
- Пластик сохраняет эластичность. Устраняет скрип.
- Ухоженный внешний вид (автомобиль выглядит, как новый).
Не оказывает негативного влияния на линии расположения подушки безопасности (переднего пассажира). Устойчивая защита от воздействия окружающей среды.
- Защищает материал от старения и охрупчивания.
- Сохраняет цвет пластиковой обшивки салона.
Упрощает уход за салоном. Не содержит фосфатов и органических растворителей. Быстро отделяется от сточных вод в соответствии с немецким экологическим стандартом B 5105. Биоразлагаемость> 95%. Не содержит AOX и силикона.
| Плотность | 0,992 г/см³ |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Содержание | 500 мл |
| Значение pH | 6.8 |
| Тип упаковки | Аэрозольный баллон |
| Цвет | Бежевый |
| Химический состав | Смесь органических растворителей |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Разлагается биологически | Да |
| Запах/аромат | Фруктовый |
Область применения
Рекомендуется предварительная очистка поверхности средством Active Clean. Распылите средство для ухода за интерьером на чистую сухую ткань и нанесите на обрабатываемые детали.
Беречь от мороза
Рекомендуется предварительная очистка поверхности средством Active Clean. Распылите средство для ухода за интерьером на чистую сухую ткань и нанесите на обрабатываемые детали.
Беречь от мороза
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Средство с фруктовым ароматом для ухода за пластиковыми поверхностями салона автомобиля
Высококачественный карнаубский воск в сочетании с маслом жожоба обеспечивает оптимальный уход
Не оказывает негативного влияния на линии расположения подушки безопасности (переднего пассажира). Устойчивая защита от воздействия окружающей среды.
Упрощает уход за салоном. Не содержит фосфатов и органических растворителей. Быстро отделяется от сточных вод в соответствии с немецким экологическим стандартом B 5105. Биоразлагаемость> 95%. Не содержит AOX и силикона.
Высококачественный карнаубский воск в сочетании с маслом жожоба обеспечивает оптимальный уход
- Освежает цвет и придает атласный блеск.
- Пластик сохраняет эластичность. Устраняет скрип.
- Ухоженный внешний вид (автомобиль выглядит, как новый).
Не оказывает негативного влияния на линии расположения подушки безопасности (переднего пассажира). Устойчивая защита от воздействия окружающей среды.
- Защищает материал от старения и охрупчивания.
- Сохраняет цвет пластиковой обшивки салона.
Упрощает уход за салоном. Не содержит фосфатов и органических растворителей. Быстро отделяется от сточных вод в соответствии с немецким экологическим стандартом B 5105. Биоразлагаемость> 95%. Не содержит AOX и силикона.
Характеристики
| Плотность | 0,992 г/см³ |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Содержание | 500 мл |
| Значение pH | 6.8 |
| Тип упаковки | Аэрозольный баллон |
| Цвет | Бежевый |
| Химический состав | Смесь органических растворителей |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Разлагается биологически | Да |
| Запах/аромат | Фруктовый |
Применение
Область применения
Рекомендуется предварительная очистка поверхности средством Active Clean. Распылите средство для ухода за интерьером на чистую сухую ткань и нанесите на обрабатываемые детали.
Беречь от мороза
Рекомендуется предварительная очистка поверхности средством Active Clean. Распылите средство для ухода за интерьером на чистую сухую ткань и нанесите на обрабатываемые детали.
Беречь от мороза
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Немає відгуків про цей товар.