Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Костюм водостойкий EN343, синий, размер XL
Костюм водостойкий EN343, синий, размер XL
Костюм водостойкий EN343, синий, размер XL
Костюм водостойкий EN343, синий, размер XL
Костюм водостойкий EN343, синий, размер XL

Костюм водостойкий EN343, синий, размер XL

Костюм водостойкий EN343, синий, размер XL, MODYF-арт. M411168003
Номер товара M411168003
Нет в наличии
Цена:
119998.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Компактный комплект для идеальной защиты от влаги и дождя. Прочный, водонепроницаемый и износоустойчивый. Водонепроницаемый (2000 мм водяного столба), устойчив к разрывам. 2 кармана с накладками, 2 боковых кармана Капюшон, застежка-молния на всю длину спереди, уплотненные швы Эластичный шнурок на манжетах и поясе. Сертифицирован по стандарту EN 343 класс 3/1, покрытие из ПВХ
Вес единицы поверхности ткани на м² 180 г
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт.
Водяной столб 2000 мм
Стандарт EN 343
Стандарты EN 343
Размер XL
Цвет Черничный
Материал 100% полиэстер, покрытый ПВХ
Инструкция по уходу Не гладить, не чистить химически, не отбеливать, не сушить в барабанной сушилке, не стирать

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Компактный комплект для идеальной защиты от влаги и дождя. Прочный, водонепроницаемый и износоустойчивый. Водонепроницаемый (2000 мм водяного столба), устойчив к разрывам. 2 кармана с накладками, 2 боковых кармана Капюшон, застежка-молния на всю длину спереди, уплотненные швы Эластичный шнурок на манжетах и поясе. Сертифицирован по стандарту EN 343 класс 3/1, покрытие из ПВХ
Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 180 г
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2 шт.
Водяной столб 2000 мм
Стандарт EN 343
Стандарты EN 343
Размер XL
Цвет Черничный
Материал 100% полиэстер, покрытый ПВХ
Инструкция по уходу Не гладить, не чистить химически, не отбеливать, не сушить в барабанной сушилке, не стирать
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!